Beli led torch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- EDISON Aluminium Soft Grip Torch RequiresDeskripsi:Ultra bright long life LEDs with optical lens to produce a clear white light. Water and impact resistant anodised aluminium case with rubber grip. Positive push button operation. All joints sealed with "O" rings.atribut:
- Lumens: 30lm
- Head diameter: 32mm
- Product Number: TAS03S
- Resistant Properties: Corrosion-resistant Shockproof Waterproof
- Battery Size: AA
- Battery Type: Alkaline
- Beam Distance (m): 35
- Bulb Type: LED
- Case Material: Aluminium
- Color: Silver-Black
- Lumens (lm): 13
- Number of Batteries: 2
- Overall Length (mm): 170
- Part Number: EDI9042600K
- Weight (g): 116
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
- Taffled Mini Flashlightatribut:
- Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
- Dimension: 12x2.7x2.4
- Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
- GENTOS Flashlight SGatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- GENTOS Flashlight EZatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- Brightness (Approx): 110 Lumens
- Lighting Time (Approx): 5 hours
- Irradiation Distance (Approx): 150 m (Maximum time)
- Batteries Used: 2 AA alkaline batteries
- CIG Eye Protection Titlisatribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- Jason Zoom Flash LightDeskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
Daftar Harga led torch Terbaru January 2026
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| EDISON Aluminium Soft Grip Torch Requires | Rp219.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp87.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp44.900 |
| Aoki Lampu Senter LED Besar | Rp269.900 |
| Meval LED Flashlight | Rp67.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/oyP103564898-1.jpg)





/P102599912-3.jpg)



/P102175347-1.jpg)
/P102010280-1.jpg)

/P102012086-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Titlis/P102086247-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lampu%20Keamanan/Jason%20Zoom%20Flash%20Light/gbP104968587-2.jpg)