Beli led t8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- ECLAT LED Tube T8Deskripsi:Lampu LED Tube ECLAT jenis TL T8 memiliki kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan lampu TL neon biasa. bedasarkan data LED TUBE bertahan hingga 15.000 jam sedangkan lampu CFL hanya 8.000 jam keawetan LED 15 kali lebih besar dibanding lampu pijar yang hanya dapat digunakan selama 1.000 jam, selain itu LED Tube jelas lebih hemat listrik karena LED TUBE ECLAT HTB132 hanya memiliki daya sebesar 9watt saja yang terangnya sama dengan lampu neon 18w. selain itu LED TUBE ECLAT HTB132 tidak memerlukan trafo atau ballast dan kompenen lainnya untuk menyala yang akan menambah beban energi untuk pemasangan.Lampu LED tidak mengandung Merkuri yaitu bahan kimia yang dapat membahayakan Lingkungan hidup. Bahan-bahan pembuat Lampu LED terdiri dari bahan yang tidak berbahaya (non-toxic) dan dapat di daur ulang (Recycle).Di samping itu, daya tahan Lampu LED yang lama juga dapat menghemat sumber daya dalam memproduksinya.atribut:
- Input Voltage (V): 170-250 (50Hz)
- IP: 33
- Beam Angle (°): 160
- Lifetime: 15000 Hours
- INTERLUC Lampu T8 UnibodiDeskripsi:T8 Size Unibodyatribut:
- Application: Indoor
- Shape: TL LED
- Voltage (V): 165-260
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Cap Base: G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Power Factor : 0.5
- Voltage (V): 220 to 240
- OmniLumins LED T8atribut:
- Color: White
- Power Consumption (W): 18
- Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (Nom) (V): 220 - 240
- Material: Glass
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Lampbond Tube T8 LEDatribut:
- Color: Cool Downlight - 6500K
- Power (W): 20
- MIDEA T8 LED Glassatribut:
- Color: White
- Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Type: T8
- Hannochs TL LED LampDeskripsi:Save energy 50% more compared to the regular fluorescent bulb. Save maintenance costs. Instant ON without blinking. Environmentally friendly. No mercury and other harmful substances. No starter and ballast needed. Ultraviolet and infrared radiation FREE. More efficient light distribution because of 180° beam angle compared to the regular fluorescent light with 360° beam angle. Color Temp : Cool Daylight = 6500Katribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 18
- Voltage (V): 220-240
- Product Dimension (mm): 28x 1213
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: G13
- Fluorescent Lamp Replacement: 36W
- Lumen: 1800
- Product Material: Glass + Plastic
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips LED TubeDeskripsi:LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C Gatribut:
- Fitting: G13
- Input Voltage (V): 220-240
- Maxell Sliontec Isolasi Bolak Balik Butyl Super 5938 (Double Tape)Deskripsi:Residential waterproofing: Waterproof joint seal around sash and opening. For airtight and dampproof housing. Fixing of sheet metal and automobile parts. For sound insulation and vibration isolation of flooring.atribut:
- Adhesive: Butyl rubber
- Tensile Strength (N/10mm): 39.2
- Type: Both sides
- Adhesive Strength (N/10mm): 7.84
- Characteristic: Waterproof, durable, cold resistant, heat resistant, waterproof, soundproof
- Release Paper: Yes
- Tape Length (m): 20
- Tape Thickness (mm): 0.5
Daftar Harga led t8 Terbaru December 2025
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| MASKO Lampu LED T8 Plastik | Rp62.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp90.900 |
| ECLAT LED Tube T8 | Rp38.900 |
| INTERLUC Lampu T8 Unibodi | Rp36.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 | Rp52.900 |
| OmniLumins LED T8 | Rp199.900 |
| Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 | Rp88.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp35.000 |
| OmniLumins LED T8 ECO | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102046104-1.jpg)





/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)








/4oP103650168-1.jpg)