Beli led bar light di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PATLITE LED Light Bar Aluminum
    Mulai

    Rp8.999.900

    PATLITE LED Light Bar Aluminum
    atribut:
    • LED Color: Daylight
  2. PATLITE LED Light Bar
    Mulai

    Rp1.299.900

    PATLITE LED Light Bar
    Deskripsi:
    An affordable replacement, the slim LED light bar can outperform a conventional fluorescent lamp. The protection rating of IP65 is a standardwhich allows installation in most common environments.
    atribut:
    • Luminous Color: Daylight
    • Rated Voltage: 24V DC
    • Connector Specifications: Side-exiting cable
    • Cable Length: 3m
    • Mounting Location: Indoors
    • Insulation Resistance: 500V DC 5MΩ or more
    • Protection Ratings: IP65 (Cable ends not included)
  3. Dutron LED Light Bar Magnetic Portable
    Mulai

    Rp469.900

    Dutron LED Light Bar Magnetic Portable
    Deskripsi:
    DUTRON LED Light Bar Magnetic PortableLampu yang dapat di gunakan untuk berbagai lokasi dan posisi, dapat di bawa kemana saja dan tersedia indikator batrai serta warna lampu yang dapat dirubah warna sesuai dengan kebutuhan kalian.terdapat 2 magnetic base yang dapat memudahkan kita untuk menempelkan Light Bar di tempat yang diinginkan.
    atribut:
    • Voltage (V): 3.7
    • Power (W): 5
    • Lumen (lm): 350
    • Color Temperature (Kelvin): 3 Colors (3000K / 4500K / 6000K)
    • Battery Capacity (mAh): Lithium 2500
    • Charging Cable: USB Type C
    • LED Chip: 120pcs
    • Product Size (cm): 30x3.6x4
    • Set Content: 1pcs Light Bar, 1pcs USB Type C (cable only), 2pcs magnetic base & manual instruction
    • Usage Period (hour): 4 For Highest Brightness Level, 30 For Lowest Brightness Level
  4. Sika Fibre Board (Papan Serat)
    Mulai

    Rp769.900

    Sika Fibre Board (Papan Serat)
    Deskripsi:
    Papan pengisi sendi ekspansi preformed untuk joint di semua struktur beton dan struktur bata. Ini diproduksi dari serat kayu skandinavia skala tinggi yang tumbuh dengan lambat yang diimpregnasi aspal dan digabungkan menjadi papan ekstrusi tanpa kompres.
    atribut:
    • Form: Sheet
  5. PROPAN Bonding Agent (Perekat Beton)
    Mulai

    Rp98.900

    PROPAN Bonding Agent (Perekat Beton)
    Deskripsi:
    Procrete Bonding AgentPROCRETE BONDING AGENT BDA-810 adalah lateks aditif serbaguna untuk campuran mortar semen dan juga digunakan pada campuran adukan PROCRETE Cement Filler CF – 700. PROCRETE Bonding Agent BDA – 810 meningkatkan kekerasan plesteran dan acian serta memberikan ketahanan terhadap benturan dan getaran. Campuran PROCRETE Cement Filler CF – 700 dan PROCRETE Bonding Agent BDA – 810 dapat mengatasi kelembaban pada tembok, untuk mencegah kerusakan cat tembok.
  6. Solvenbond Super Bonding Agent (Lem Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    Solvenbond Super Bonding Agent (Lem Beton)
    Deskripsi:
    Lem Beton yang sangat kuat dan kental (Bonding Agent) yang berfungsi sebagai penyambung beton lama dan beton baru
  7. AM Penguat Mortar
    Mulai

    Rp48.900

    AM Penguat Mortar
    Deskripsi:
    ADVANTAGES : Strengthens the old bonding with new concrete. Seals porous substrate surfaces. Add strength to mortar. APPLICATION AREA : Exterior and interior. Dry and Wet. Floors and Walls.
  8. PATLITE Worklight Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    PATLITE Worklight Series
    Deskripsi:
    Water and Oil Resistant, long-life ultra-bright LED Worklight with IP66G and IP67G ratings designed exclusively for the machine tooling industry. With its compact and environmentally resistant design, its imperviousness to flying scrap metal and oils make
    atribut:
    • Luminous Color: Daylight
    • Color Temperature (typ.): 6500K
    • Operating Voltage Range: 24VDC ±10%
    • Operating Ambient Temperature: -10°C ±50°C
  9. DV LED Tower Light
    Mulai

    Rp209.900

    DV LED Tower Light
    Deskripsi:
    Warning Light. Anti Shatter Cap.
    atribut:
    • Lamp: LED
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Cap Size (mm): 70
  10. TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Deskripsi:
    Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
    • Temperature (°C): 10 to 60
    • Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  11. SAKRETE Cleaner & Sealcoating for Concrete & Asphalt (Pembersih & Pelapis untuk Beton & Aspal)
    Mulai

    Rp679.900

    SAKRETE Cleaner & Sealcoating for Concrete & Asphalt (Pembersih & Pelapis untuk Beton & Aspal)
    Deskripsi:
    These oils help separate hardened concrete from a concrete form without causing concrete to dust or soften. They are typically used on temporary forms or frameworks constructed of wood, plastic, or steel for concrete to pour into and harden in the desired shape.
  12. Fairmate Faircrete SB(L) Concrete Bonding Agent (Perekat Beton)
    Mulai

    Rp309.900

    Fairmate Faircrete SB(L) Concrete Bonding Agent (Perekat Beton)
    Deskripsi:
    FAIRCRETE SB(L) is a highly specialized acrylic co-polymeric compound designed for use with cement compositions. It is used in mortar and concrete as an admixture to increase resistance to ingress of moisture/water, wear resistance and durable material. It is used with cement as a reliable water-resistant bonding agent. It can be used as a recommended primer for concrete repair systems.
    atribut:
    • Size (L): 10
  13. FURD Trailer Light Tower
    Mulai

    Rp69.999.900

    FURD Trailer Light Tower
    atribut:
    • Lamp (pcs): 4
  14. TEKIRO Digital Multimeter True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Digital Multimeter True RMS (Multitester)
    Deskripsi:
    Pengoperasiannya yang sederhana, desain yang ringkas, dan kemudahan penggunaan, multimeter digital TEKIRO True RMS memberikan jawaban sempurna untuk keperluan umum pengujian listrik dan elektronik. TEKIRO menampilkan pembacaan tegangan dan arus True RMS dengan resolusi 600 hitungan, kontinuitas, dan kapasitansi, membuatnya sempurna untuk verifikasi cepat dan penggunaan layanan di lapangan. TEKIRO TRUE RMS Digital Multimeter diuji secara independen untuk penggunaan yang aman di lingkungan CAT IV 600V.Toleransi Maximum 1.2 %Dapat mengukur arus ac 10 ampere RMSpengukuran Tegangan RMS sampai 600 voltAutoraningMaximum Resistansi 20 Ohmfitur NVC (digunakan untuk mengetahu kabel terdapat tegangan/arus ac atau tidak, / pengecheck kabel)Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi karena fitur RMSpengukuran nilai capasitorCAT IV 600 VOLTproteksi pengukuran
    atribut:
    • Display: 33/4 digit LCD with a max. reading of 3999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • IP Degree: IP20
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Battery: 9V battery 6F22 or equivalent 1 piece
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Over Range Indication: 0L shown on the display.
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 185x89x61
    • Temperature (°C): -10 to 50
  15. FIRMAN Light Tower
    Mulai

    Rp52.999.900

    FIRMAN Light Tower
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
  16. Autonics Tower Lights LED Type PTE Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Autonics Tower Lights LED Type PTE Series
    Deskripsi:
    PTE series tower lights combine the latest LED technology with UL safety technology. With a new concept and innovative design, PTE series tower lights are ideal for factory automation and many applications.
    atribut:
    • Cable Spesification: UL1007/22AWG
    • Connection Type: Lead wire connection
    • Humidity Level: 45-85%RH
    • Installation Direction: Upward only
    • Certification: CE
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
  17. SPEEDAIRE FRL Compressed Air Lubricator (Lubrikator)
    Mulai

    Rp599.900

    SPEEDAIRE FRL Compressed Air Lubricator (Lubrikator)
    Deskripsi:
    These FRL lubricators deliver oil to downstream components to help improve performance and reduce wear. They are a component of a Speedaire FRL system.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131604
    • Adjustment Mechanism: Screwdriver
    • Adjustment Mechanism Material: PE
    • Air Flow Direction: Left to Right
    • Air Inlet Gender: Female
    • Air Inlet Type: NPT
    • Air Outlet Gender: Female
    • Air Outlet Type: NPT
    • Drain Included: Yes
    • For Fluid Type: Compressed Air
    • For Substance Type: Air
    • Includes: (1) Oil Drop Controller
    • Lubricator Bowl Guard Included: No
    • Minimum Operating Temperature (°C): 5
    • Number of Air Inlets: 1
    • Number of Air Outlets: 1
    • Recommended Lubricant: ISO VG 32
    • Seal Material: Rubber
    • Sight Dome Included: Yes
    • Sight Gauge Included: Yes
  18. PATLITE Warning Light Revolving With Horn Loudspeaker (Lampu Rotari)
    Mulai

    Rp8.799.900

    PATLITE Warning Light Revolving With Horn Loudspeaker (Lampu Rotari)
    atribut:
    • Contact Input Type: No-voltage contact input (9 points, 1 bit)
    • External Contact Capacity (mA): More than 10
    • Lead Wire Length (mm): Power Line = 320, Signal Line = 300
    • Nominal Sectional Area (mm²): Power Line = 0.75, Signal Line = 0.3
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +50 (85% or less humidity)
    • Outer Diameter (mm): 162
    • Playback Channel: 8 (bit input), 32 (binary input)
    • Protection Class: IP23
    • Sound Pressure Level (dB): Up to 105 (at 1m)
    • Tone: Type A
Daftar Harga led bar light Terbaru October 2026
PATLITE LED Light Bar AluminumRp8.999.900
PATLITE LED Light BarRp1.299.900
Dutron LED Light Bar Magnetic PortableRp469.900
Sika Fibre Board (Papan Serat)Rp769.900
PROPAN Bonding Agent (Perekat Beton)Rp98.900
Solvenbond Super Bonding Agent (Lem Beton)Rp76.900
AM Penguat MortarRp48.900
PATLITE Worklight SeriesRp3.899.900
Autonics Menics Tower LampsRp189.900
DV LED Tower LightRp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait