Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Display | 33/4 digit LCD with a max. reading of 3999 |
|---|---|
| Negative Polarity Indication | Negative sign \"-\" shown on the display automatically |
| Sampling Rate | About 2 to 3 times/sec |
| IP Degree | IP20 |
| Operating Environment Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Battery | 9V battery 6F22 or equivalent 1 piece |
| Operating Altitude (m) | 0 to 2000 |
| Over Range Indication | 0L shown on the display. |
| Relative Humidity (%RH) | < 85 |
| Size (mm) | 185x89x61 |
| Temperature (°C) | -10 to 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pengoperasiannya yang sederhana, desain yang ringkas, dan kemudahan penggunaan, multimeter digital TEKIRO True RMS memberikan jawaban sempurna untuk keperluan umum pengujian listrik dan elektronik. TEKIRO menampilkan pembacaan tegangan dan arus True RMS dengan resolusi 600 hitungan, kontinuitas, dan kapasitansi, membuatnya sempurna untuk verifikasi cepat dan penggunaan layanan
di lapangan. TEKIRO TRUE RMS Digital Multimeter diuji secara independen untuk penggunaan yang aman di lingkungan CAT IV 600V.
Toleransi Maximum 1.2 %
Dapat mengukur arus ac 10 ampere RMS
pengukuran Tegangan RMS sampai 600 volt
Autoraning
Maximum Resistansi 20 Ohm
fitur NVC (digunakan untuk mengetahu kabel terdapat tegangan/arus ac atau tidak, / pengecheck kabel)
Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi karena fitur RMS
pengukuran nilai capasitor
CAT IV 600 VOLT
proteksi pengukuran
di lapangan. TEKIRO TRUE RMS Digital Multimeter diuji secara independen untuk penggunaan yang aman di lingkungan CAT IV 600V.
Toleransi Maximum 1.2 %
Dapat mengukur arus ac 10 ampere RMS
pengukuran Tegangan RMS sampai 600 volt
Autoraning
Maximum Resistansi 20 Ohm
fitur NVC (digunakan untuk mengetahu kabel terdapat tegangan/arus ac atau tidak, / pengecheck kabel)
Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi karena fitur RMS
pengukuran nilai capasitor
CAT IV 600 VOLT
proteksi pengukuran
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0gP105678016-3.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
