Beli lcd hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  2. CELLKIT LCD Separator
    Mulai

    Rp539.900

    CELLKIT LCD Separator
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk memisahkan LCD dan layar sentuh. Dengan menggunakan teknologi vakum internal, alat ini dapat menahan layar telepon genggam dengan kuat, sehingga proses pemisahan LCD dan layar sentuh menjadi lebih mudah.Keunggulan lain dari teknologi vakum internal, layar telepon genggam yang rusak parah bisa diperbaiki dengan alat ini dibandingkan dengan teknologi klip yang lama tidak bisa menjepit layar telepon genggam.Isi kemasan: Alat pemisah, karet tahan panas, pegangan kawat pemisah, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Working Temperature (°C): 0-100
    • Working Humidity (%RH): <90 non-condensing
  3. Autonics LCD Digital Counters
    Mulai

    Rp579.900

    Autonics LCD Digital Counters
    Deskripsi:
    Counter LCD seri LA8N memiliki fitur tampilan 8-digit dengan backlight (model backlight). Ukuran yang ringkas memungkinkan instalasi yang mudah di tempat yang sempit dan baterai lithium memungkinkan unit untuk beroperasi tanpa catu daya eksternal. Didukung dengan mode operasi count-up dan count-down dan tersedia model tanpa tegangan input, dengan tegangan input, dan model tegangan AC/DC universal.
    atribut:
    • Display Method: 8-Digit 7-Segment LCD
    • Minimum Signal Width (ms): 20
    • Accessories: Mounting Bracket, Waterproof Rubber Ring
    • Environment Humidity Level (%HR): 35 to 85; Enclosed Space: 35 to 85
    • Environment Temperature Level (°C): -10 to 55; Closed Room: -25 to 65
    • Power Supply: Built-in Battery (Over 7 Years)
    • Terminal: Terminal Blocks
  4. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

  5. AOC Monitor
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. Creality LCD/DLP 3D Printer Resin PLA Based
    Mulai

    Rp329.900

    Creality LCD/DLP 3D Printer Resin PLA Based
    Deskripsi:
    Creality PLA-Based Resin is a resin for DLP/LCD printer that can produce a strong and high resolution prints, that is a little bit flexible so that cured 3D printed object will not be as brittle as regular resin and can be painted easily. The Creality PLA-Based Resin is suitable for printing figurines, jewelries, and many other decoration object.
    atribut:
    • Size (kg): 0.5
    • Packaging: Bottle
  7. NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    Mulai

    Rp249.900

    NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Revolution Per Minute (rpm): 3000
  8. Taffware Portable TV Monitor DVB-T2
    Mulai

    Rp829.900

    Taffware Portable TV Monitor DVB-T2
    Deskripsi:
    TV Portable ini memiliki ukuran 12 inch dan dapat digunakan sebagai TV ataupun media player. TV Portable ini memiliki bentuk yang kecil sehingga cocok untuk dibawa bepergian seperti saat camping, piknik atau digunakan di dalam mobil. Apalagi TV ini memiliki baterai bawaan yang membuatnya dapat menyala tanpa perlu dicolok
    atribut:
    • Digital Signal: DVB-T2
    • Viewing Angle (°): 165
    • Color: Black
    • Material: Plastik dan Aluminium
  9. HP Printer
    Mulai

    Rp1.799.900

    HP Printer
    Deskripsi:
    HP Ink TankHasil cetak yang luar biasa dengan harga terjangkau.Menghasilkan cetakan bervolume tinggi dengan berkualitas luar biasa dan biaya per halaman sangat rendah, menggunakan sistem tinta yang andal dan bebas tumpahan.- Mencetak secara efisien dengan biaya per halaman rendah- Kualitas tinta andal dengan sistem bebas tumpahan.- Mudah dalam pengelolaan menggunakan monitor level tinta
    atribut:
    • Dimensions (mm): Without Stand : 525x310x158; Maximum : 525x553.5x256.6; With Trays Up : 525x310x158
    • Print Technology: HP Thermal Inkjet
    • Print Speed (ppm): Black (ISO) Up to 8, Black (Draft, A4) Up to 19, Color (ISO) Up to 5, Colour (Draft, A4) Up to 15
    • Input Capacity (sheet): Up to 60sheets
    • Media Sizes Supported: A4; B5; A6; DL envelope
    • Acoustic Pressure Emissions (dB): 47
    • Borderless Printing (mm): Yes, up to 210x297 (A4)
    • Cartridges and Printheads Color: 328 (Black), 588 (Tri-color)
    • Display: 7 segment + icon LCD
    • Duty Cycle-Monthly (page): Up to 1000
    • Input Voltage (V): 100 to 240 AC (±10%), 50/60Hz (±3Hz). High voltage: 200 to 240 AC (±10%), 50/60Hz (±3Hz)
    • Media Sizes, Custom (mm): 76.2x127 to 215x355
    • Operating Humidity Range (%RH): 15 to 80 (non-condensing)
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 40
    • Output Capacity (sheet): Up to 25sheets
    • Print Languages: HP PCL 3 GUI
    • Storage Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Vertical Alignment Accuracy (mm): ±0.042
  10. Lenovo Monitor 24inch
    BARU
    Mulai

    Rp1.699.900

    Lenovo Monitor 24inch
    atribut:
    • Display Size (inch): 23.8
Daftar Harga lcd hp Terbaru March 2026
Samsung GalaxyRp3.699.900
CELLKIT LCD SeparatorRp539.900
Autonics LCD Digital CountersRp579.900
Epson ProyektorRp6.399.900
AOC MonitorRp1.499.900
HOOSEKI Announciator Panel Addressabe LCDRp14.999.900
Creality LCD/DLP 3D Printer Resin PLA BasedRp329.900
NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)Rp249.900
Taffware Portable TV Monitor DVB-T2Rp829.900
HP PrinterRp1.799.900

Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)