Beli lay flat hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Layflat Hose
    Mulai

    Rp439.900

    Tropic Layflat Hose
    Deskripsi:
    Tropic Premium Quality PVC Layflat Hose (Sunny Hose).
    atribut:
    • Material: PVC
  2. Resiltools Welding Safety Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Resiltools Welding Safety Set
    atribut:
    • Material: Leather
    • Temperature Resistance (°C): 150
    • Durability of Goods: 15 Years
  3. Dae Sung Lay Flat Hose High Pressure / Selang Tekanan Tinggi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Dae Sung Lay Flat Hose High Pressure / Selang Tekanan Tinggi
    Deskripsi:
    - Specially designed for high pressure applications- Reinforced by braided polyester yarn and covered with pvc- Easy handling and storage- Durable and high weather temperature resistance- Flexible and easy to apply to other equipment- Applied on mining pump, irrigation pump, and dump pump- Friction resistance- High tested water pressure and burst pressure- Has various size for different purposes
    atribut:
    • Length (m): 50
  4. CPT National Sunny Hose
    Mulai

    Rp509.900

    CPT National Sunny Hose
    atribut:
    • Color: Orange
  5. Togawa Selang Spiral Super Sun
    Mulai

    Rp1.999.900

    Togawa Selang Spiral Super Sun
    Deskripsi:
    Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
  6. Trilliun Selang Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Trilliun Selang Spiral
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  7. ROHA Discharge Sunny Hose 100m
    Mulai

    Rp12.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 100m
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Working Pressure (Bar): 2
  8. Sunny Sunny Hose
    Mulai

    Rp499.900

    Sunny Sunny Hose
    atribut:
    • Material: Chemical fiber and flexible PVC
  9. ROHA Discharge Sunny Hose 50m
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 50m
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Working Pressure (Bar): 2
  10. DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    70%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    Deskripsi:
    DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
  11. OPTIBELT OMEGA 450 5M Width Range 5-100
    Mulai

    Rp57.900

    OPTIBELT OMEGA 450 5M Width Range 5-100
    Deskripsi:
    TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cord
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 450
    • Number of Teeth: 90
    • Sleeve width (mm): 470
  12. Sunflex Selang Oroflex 10 Bar
    Mulai

    Rp36.999.900

    Sunflex Selang Oroflex 10 Bar
    Deskripsi:
    - Industrial Washdown- Rink Flooding- Flexible Pipeline- Irrigation Supply- Water Bypass Systems- Submersible And Portable Pump Discharge- Cable Cover- Light Weight Sludge Supply- Chemical Solution Transfer
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 60
    • Composition: Synthetic Rubber And Polyester-Polyamide Textile
    • Service Temperature (°C): -20 to +80
    • Standard Length (m): 30-60 (Up To 200m To Order)
    • Surface: Ribbed For Maximum Abrasion Resistance
  13. Tropic Blade For Cuncrete Cutter
    Mulai

    Rp539.900

    Tropic Blade For Cuncrete Cutter
    atribut:
    • Blade Diameter (inch/mm): 14/350
    • Maximum Cutting Depth (mm): 120
    • Maximum Speed (rpm): 5460
    • US Hole Diameter (mm): 27/25.4
    • TIP/Blade Thickness (mm): 3.2
    • TIP Height/Blade (mm): 10
    • Recommended Max. Engine (HP): 19
  14. DAIDO METAL DU Flanged Bushings A True Oilless Bearing With Extended Durability
    Mulai

    Rp35.900

    DAIDO METAL DU Flanged Bushings A True Oilless Bearing With Extended Durability
    Deskripsi:
    DU-Flanged Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0 mm Up to 60.0 x 60.0 mmPart Number : MB 0303-07 FDU Up to MB 6060-75 FDUUnit : Piece
  15. Tropic Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.599.900

  16. Sunny Hose
    Mulai

    Rp499.900

    Sunny Hose
    Deskripsi:
    -As low pressure hose, it is suitable for wastewater work and temporary sending/draining work in places with little height difference, spraying liquid fertilizer and agricultural chemicals using water spray and chemical resistance for agriculture.-Drainage work and temporary water sending/draining work in places with little height difference.
  17. YASUKA Sunny House
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga lay flat hose Terbaru March 2026
Tropic Layflat HoseRp439.900
KEMANFLEX Selang Lay Flat KFLFiRp609.900
Resiltools Welding Safety SetRp279.900
Dae Sung Lay Flat Hose High Pressure / Selang Tekanan TinggiRp1.499.900
CPT National Sunny HoseRp509.900
PRO-QUIP Sunny Hose 6 BarRp419.900
Togawa Selang Spiral Super SunRp1.999.900
Trilliun Selang SpiralRp24.900
ROHA Discharge Sunny Hose 100mRp12.900
Sunny Sunny HoseRp499.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait