Beli laser cutting metal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp5.099.999.900

    OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Laser Power (W): 1000 to 6000
    • Working Area (mm): 1500x3000
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.05
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 80
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
  2. OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp8.399.999.900

    OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3000x1500
    • Laser Output Power (W): 1000/1500/2000/3000/4000/6000
    • Repeated Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Speed (m/minute): 140
  3. OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp3.999.999.900

    OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3050x1530
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 100
  4. STS Marking Laser
    38%
    Mulai

    Rp6.199.900

    STS Marking Laser
    Deskripsi:
    -The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    atribut:
    • Radiation Angle: 120°
    • Size: 62x75mm
    • Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    • Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
  5. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  6. Osaki Electric Engraver Kit
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Osaki Electric Engraver Kit
    Deskripsi:
    ENG003 Electric hand held engraver with positive on/off switch and 5 position stroke adjuster for varied engraving depths. For use on metals, plastics, glass, ceramics, wood and leather. Supplied with two Carbide steel engraving tips and an alphanumeric template. > 5-Position adjustable engraving depth > Soft grip > Positive On/Off > 1.8m cable > Includes 2 tips and template for letters and numbers Spare engraver tips available: ENGRAVER TIPS (PK-5) 280-311
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Number of Pieces: 4
    • Type: Engraver
    • Product Number: ENG003
  7. KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 610x290x430
    • Current (A): 100
    • Aluminium (mm): 35
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 61x29x43
    • Duty cycle: 0.6
    • OCV Voltage (V): 300
    • Protection Class: IP21S/F
    • Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
  8. KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)
    atribut:
    • Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Cutting Thickness (mm): 6-100
    • Ø Circle Cutting (mm): 20-600
    • Length of Line Cutting (mm): 1200
    • Max Size of Cutting Square (mm): 500x500
    • Cutting Speed (mm/minute): 50-750
    • Dimensions (mm): 750x300x700
    • Max. Size of Cutting Rectangle (mm): 400x900/450x750
  9. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  10. Creality Printer 3D
    Mulai

    Rp3.499.900

    Creality Printer 3D
    Deskripsi:
    3D PRINTER Creality CR-10 MAX merupakan model terbaru (upgraded) dari Creality 3D Printer dengan print area 450 x 450 x 470 mm.
  11. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  12. Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp75.999.900

    Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    atribut:
    • Type: Inverter
    • Power Source: YP-060PF3HGF
    • Torch: YT-06PD3HAJ
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Phase: 3
  13. Atago Handheld Refractometer
    Mulai

    Rp2.499.900

    Atago Handheld Refractometer
    Deskripsi:
    The scale width has been expanded to make it easier to read.You can easily measure the concentration.For measuring low-concentration samples such as sugar-free beverages and white mold release agents.Food use: Low concentration tomato juice, soup, soup stock, etc.Industrial applications: Detergents, various water-soluble liquids.
  14. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  15. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  16. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
Daftar Harga laser cutting metal Terbaru October 2026
OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp5.099.999.900
OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp8.399.999.900
OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp3.999.999.900
STS Marking LaserRp6.199.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
Osaki Electric Engraver KitRp599.900
KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)Rp17.999.900
KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)Rp12.999.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
KRISBOW Mesin Potong Rumput BackpackRp2.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)