Beli laser color printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HP Printer Laser Color
    Mulai

    Rp3.799.900

    HP Printer Laser Color
    atribut:
    • Duty cycle: Up to 20,000 pages (monthly, letter)
    • Function: Hanya cetak
    • Recommended Monthly Page Volume: 100 to 500
    • Print Color: Yes
    • Print Speed (ppm): Print Speed Up to 19 (Black); 4 (Color)
    • Cable Included: 1 USB PC to Printer (AP), 1 USB PC to Printer (WiFi bundle only for EMEA, AMS)
    • Connectivity, Standard: Hi-Speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-TX Network Port, Wireless 802.11 b/g/n
    • Maximum Input Capacity (sheets): Up to 150
    • Media Sizes Supported, Key: 10x15cm; A4
    • Network Capabilities: Via Built-in 10/100 Base-TX Networking
    • Number of Print Cartridges: 4 (1 each Black, Cyan, Magenta, Yellow)
    • Target User and Print Volume: For teams up to 5 users; Prints up to 500 pages/month
    • Wireless Capability: Yes, Built-in Wi-Fi 802.11b/g/n
  2. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  3. Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
  4. HP Printer LaserJet Pro
    Mulai

    Rp7.399.900

    HP Printer LaserJet Pro
    atribut:
    • Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
    • Display: 2-line backlit LCD graphic display
    • Finished Output Handling: Sheetfed
    • Operating Temperature Range (°C): 15 to 32.5
    • Print Technology: Laser
    • Processor Speed (MHz): 1200
    • Recommended Monthly Page Volume: 750 to 4000
  5. HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    Mulai

    Rp8.299.900

    HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  6. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  7. AXIOO PC Desktop
    Mulai

    Rp46.999.900

    AXIOO PC Desktop
    atribut:
    • BMP Value: 15
    • TKDN Value (%): 26.36
    • TKDN Value + BMP Value: 41.36
    • Types of Products: PDN
    • Types of TKDN Products: Desktop PC
  8. Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
  9. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
  10. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  11. Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  12. Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    Epson All-in-One EcoTank L5590 dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan kemudahan pencetakan Anda di kantor. Printhead PrecisionCore yang diupgrade memungkinkan kecepatan cetak yang lebih tinggi dan kotak perawatan yang dapat diganti mengurangi masa henti perbaikan, sehingga meningkatkan efisiensi. Printer ini dilengkapi dengan rangkaian lengkap fitur konektivitas, termasuk konektivitas nirkabel dan memungkinkan pencetakan langsung dari perangkat pintar. Unduh aplikasi Epson Smart Panel pada perangkat seluler Anda dan ubah menjadi pusat kontrol intuitif dimana Anda dapat menyalakan/mematikan, mengatur, memantau printer dan level tinta dengan mudah. Nikmati solusi pencetakan all-in-one berkecepatan tinggi ini sekarang juga. Desain Ekologis yang Ringkas dan Tahan Lama Kotak Perawatan yang Dapat Diganti Botol tinta dengan hasil tinggi Halaman hasil yang sangat tinggi 7.300 halaman (warna) Pencetakan Tanpa Tepi (hingga 4R) Dengan fungsi faks dan ADF Garansi 2 tahun atau 50.000 halaman, mana yang lebih dulu Didukung oleh Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Printer type: Print, Scan, Copy, Fax with ADF
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x1200 (with Variable-Sized Droplet Technology)
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • ADF Paper Capacity (sheets): 30
    • Compatible Ink: Epson 003
    • Copy Quality: Standard / High
    • Dimensions (mm): 375x347x237
    • Fax Resolution (dpi): Up to 200x200
    • Interface: USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
    • LCD screen: 1.44-inch Colour LCD Panel
    • Maximum Copy Resolution (dpi): 600x600
    • Maximum Scan Area (cm): 216x297
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Power Consumption (W): Operating: 12, Sleep: 0.9, Power Off:0.2, Standby: 7.1
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Voltage (V): 220-240 (AC)
  13. Brother Printer Laser LED Multifunction Compact Color (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Brother Printer Laser LED Multifunction Compact Color (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Display: Colour Touchscreen LCD
    • Copy Resolutin (dpi): up to 600x600
    • Display Size (mm): 88
    • Memory (Mb): 512
    • Power Source (V AC): 220-240
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Scan Resolutin (dpi): Up to 19200x19200 (interpolated) (Windows Only), Up to 1200x1200 (Scanner Glass), Up to 600x600 (ADF)
  14. HP LaserJet Toner Cartridge 416A (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. Toner Mono HP Toner Powder (Tinta Serbuk Printer)
    Mulai

    Rp19.900

    Toner Mono HP Toner Powder (Tinta Serbuk Printer)
    Deskripsi:
    Hasil HITAM pekat, bukan Abu-Abu. Dikemas dalam kantong Alumunium foil, mencegah kontaminasi dan paparan sinar matahari langsung, mudah dituang ke dalam cartridge.Petunjuk penyimpanan:Simpan di tempat yang kering, hindari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.Kocok Toner 4-5 kali, agar lebih gampang di tuangkan.Bila tidak habis dipakai, tutup rapat dengan lakban ataupun perekat lain, agar tidak bocor/kemasukan angin (lembab).
  16. Epson Printer Eco Tank L Series - Print Only (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.499.900

Daftar Harga laser color printer Terbaru October 2026
HP Printer Laser ColorRp3.799.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp1.899.900
Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
HP Printer LaserJet ProRp7.399.900
HP Printer LaserJet Color Pro MFPRp8.299.900
HP Printer LaserJet Color ProRp8.199.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
AXIOO PC DesktopRp46.999.900
Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)Rp2.999.900
Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)