Beli las stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riken Welding Helmet (with Automatic Welding Filter)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Riken Welding Helmet (with Automatic Welding Filter)
    Deskripsi:
    -It cuts harmful rays with an instantaneous reaction of 1/3000 seconds.-Brightness before work is bright #3, and at the time of welding it is converted to shielding ° of #11. -For TIG welding (NG 30A or less), Carbon Dioxide arc welding, insulation arc welding, stainless steel, thin plate welding.
    atribut:
    • After Shading: #9 to #13
    • Before Shading: #4
    • Blocking Speed (s): 1/10000
    • Light Receiving Sensor: 4 locations
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to +50
    • Power On / Off: Automatic
    • Power Source: Solar battery and lithium battery (CR2450 x 1)
    • Reaction Speed (s): 1/10000
    • Return Speed (s): 0.1 to 0.9
    • Return Speed Adjustment: Automatic (adjustable)
    • Sensitivity Adjustment: Low to High
    • Viewing Range (mm): 100x60
    • Width of Visibility (mm): 100x60
  2. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  3. Weldy Welding Kit HT 1600
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Weldy Welding Kit HT 1600
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  4. ROHA Kawat Las PVC
    Mulai

    Rp1.399.900

    ROHA Kawat Las PVC
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  5. BOSCH Welding Shoe
    Mulai

    Rp34.900

    BOSCH Welding Shoe
    Deskripsi:
    Nosel untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sepatu pengelasan dengan sisi saluran untuk gerakan kawat las plastik hingga diameter 5 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter: 9mm
    • Part Number: 1 609 201 798
  6. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  7. HASSTON PROHEX PVC Welding
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  8. Tiga Jaya Kabel Las PVC High Grade
    Mulai

    Rp9.399.900

    Tiga Jaya Kabel Las PVC High Grade
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Copper
    • Coated Material: PVC
  9. RYU Plastic Welding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    RYU Plastic Welding
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  10. CIG Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  11. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Mulai

    Rp859.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  12. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  13. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. MIGHT Back Cap
    Mulai

    Rp99.900

    MIGHT Back Cap
    Deskripsi:
  15. TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp33.999.900

    TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Type: Technology TIG 182 AC/DC
    • Current Range (A): 5 - 160
    • Dimensions (cm): 43x17x34
    • Efficiency (%): 75
    • Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
    • Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
    • Protection Degree: IP23
  16. Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)
    Mulai

    Rp12.900

    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)
    Deskripsi:
    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (g): 48
    • Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
    • Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
Daftar Harga las stainless steel Terbaru March 2026
Riken Welding Helmet (with Automatic Welding Filter)Rp4.099.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Rp739.900
Weldy Welding Kit HT 1600Rp3.599.900
ROHA Kawat Las PVCRp1.399.900
BOSCH Welding ShoeRp34.900
KRISBOW Helm LasRp50.900
HASSTON PROHEX PVC WeldingRp999.900
Tiga Jaya Kabel Las PVC High GradeRp9.399.900
RYU Plastic WeldingRp209.900
CIG Welding HelmetRp219.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait