Beli las oksigen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  2. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Oxycan Portable Oxygen
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  5. OneMed Medical Regulation Oxygen
    Mulai

    Rp439.900

    OneMed Medical Regulation Oxygen
    Deskripsi:
    Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan.Oxygen Regulator atau disebut juga tabung oksigen atau kadang disebut juga sebagai O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang di pasang pada katup dan pada sumber oksigen ( oxygen ) untuk disalurkan ke pasien, Oksigen Regulator diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai . Setiap kebutuhan masing masing pemakai atau pasien adalah berbeda , olek karena itu oksigen regulator sangat diperlukan untuk pengaturan agar aman untuk oksigen yang masuk ke dalam pernafasan
  6. 4Life Bidai Kayu
    Mulai

    Rp269.900

    4Life Bidai Kayu
    Deskripsi:
    Satu set bidai kayu dengan bahan pelapis yang lunak sehingga nyaman digunakan untuk pertolongan pertama patah tulang . Tersedia 3 ukuran yaitu 90 cm = 1 pcs, 60 cm = 2 pcs dan 30 cm = 1 pcs.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 93x8x9
    • Material: Light wood, baby ripstop material bag
    • Color: Brown
  7. BOSCH Laser Rangefinder
    Mulai

    Rp1.899.900

    BOSCH Laser Rangefinder
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.15-40
    • Laser Class: 2
    • Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
    • Automatic Deactivation (minute): 5
    • Dust and Water Protection: IP 54
    • Laser Color: Red
    • Laser Diode: 635nm, < 1mW
    • Maximum Measurement Time (d): 4
    • Measuring Range Up To (m): 40
    • Memory Capacity (Values): 10
    • Units of Measurement: m/cm, ft/inch
    • Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
    • Usual Measurement Time (s): 0.5
  8. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  9. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  10. GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter
    Mulai

    Rp18.999.900

    GEA Oxygen Concentrator 2 Flow 5 Liter
    atribut:
    • Oxygen flow: 1-5L/min
    • Output Pressure: 0.04-0.05MPa
Daftar Harga las oksigen Terbaru March 2026
PUREAIR Oxygen TankRp1.199.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Oxycan Portable OxygenRp73.900
OneMed Medical Regulation OxygenRp439.900
ERIE Oxygen Resuscitator C/W CylinderRp12.999.900
4Life Bidai KayuRp269.900
BOSCH Laser RangefinderRp1.899.900
LAKONI Mesin Las GERp1.999.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)