Beli lapping mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Super Handatribut:
- No-load Stroke Length (mm): 9
- Working Pressure (MPa): 0.6 [6kgf/cm2)
- SUPER TOOL Micro Air Grinder (Straight Type)Deskripsi:-This is the pencil type that is easy to grip and work efficiency increases.-Developed in quality and performance, no core shake, and demonstrate sustainability for a long time.-Scatter prevention of cutting powder and low noise type due to rear exhaust.--Precision grinding finishing of various molds.-Finishing of various welding masks.-Metal deburring, chamfering, polishing, engraving, inner surface processing of various metals.-Cutting, grinding, polishing treatment of plastics, stones and wood etc.atribut:
- Hose Intake Port: R1/4
- Exhaust: Back
- TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Deskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- American Tool Micro Air Grinder Kitatribut:
- Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
- Size (inch): 1/4 (6.25mm)
- MRA Parts for Air Micro GrinderDeskripsi:
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- KOBE RED LINE Gm5603 Micro Air Die GrinderDeskripsi:MG-056-3 For precision grinding etc. With hose and silencer, 1/4 Inch NPT air inlet thread for 5mm air hose, 90psi air pressure, 7cfm* air consumption. Collet size: 3mm. Free speed: 56,000rpm. Noise level: 76dBA. Vibration level:atribut:
- Air consumption: 7CFM
- Exhaust Location: Rear
- Maximum No Load Speed: 56,000rpm
- For use with: Carbide Burrs Mounted Points & Wheels Sanding Bands
- Horsepower: 0.05hp
- Throttle Features: Ring-style Throttle
- Overall Width: 17.5mm
- Part Number: KBE2702543K
- Gem Micro Air Grinder (Zem New Motor)Deskripsi:Precision finishing of various metals. Post-processing of metal deburring, chamfering, polishing, engraving, and inner surface processing. Cutting of wood, stone, plastic, etc. Surface finish after welding.atribut:
- Throttle Method: ON<->OFF valve
- Overall Length (mm): 137 (excluding hose)
- Weight (g): 100
- Supply Air Pressure (MPa): 0.5 (+ 0.2 / -0.1)
- Accessories: Collet (phi 3) / 1 pc Air hose phi 5.8 (inner diameter)xphi 8.5 (outer diameter)x1.5m (length) / 1 Exhaust hose 0.5m (length) / 1 Box spanner, (6mm) / 1 Grip spanner, (8mm) / 1 Mule sleep (phi 20mm) / 1 piece Tool box / 1 pc
- Air Consumption (L/minute): 160
- Chucking Ability (mm): phi 3
- Maximum Rotation Speed (rpm): 60000
- TRUSCO Number: 106-6838
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)Deskripsi:It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
- Overall Length (mm): 140
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Spindle: M7-P0.75
- Wheel size (mm): 30
- Air Consumption (L/minute): 120
- Connection diameter (phi mm): Air: 6
- No Load Rotation Speed (rpm): 23500
- Lippro Air Micro Die Grinderatribut:
- Size: 120˚
- SKC Instrument Anasorb CSC Coconut Charcoal Tube 2atribut:
- Tube Type: Solvent Extraction
- Sorbent: Coconut Charcoal
- Sorbent Coating: No
- Number of Section: 2
- Tube Material: Glass
- Muraki Mirco Air GrinderDeskripsi:GEM Air Grinders offer excellent torque performance, come with a grip-friendly, light body, and as a result help significantly to enhance the efficiency of deburring, chamfering, finishing, etc.Available with straight or angled bodies (90 degrees and 120 degrees). A broad range of options is available including chucking widths of 2.34 mm, 3 mm, and 6 mm, VAR fixed 30-cup tool, and paper discs, etc., to suit the model and meet customer needs.Energy-saving, environmentally-friendly models are also available, with air consumption reduced by 40 percent while maintaining torque.atribut:
- Air Supply Pressure: 0,4 to 0,7 Mpa
- SUPER TOOL Micro Air Grinder (Straight Type)Deskripsi:
- Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
Daftar Harga lapping mesin Terbaru October 2026
| NITTO KOHKI Air Tool Super Hand | Rp6.599.900 |
| NITTO KOHKI Super Hand | Rp5.599.900 |
| SUPER TOOL Micro Air Grinder (Straight Type) | Rp7.099.900 |
| TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini) | Rp819.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp3.399.900 |
| American Tool Micro Air Grinder Kit | Rp1.199.900 |
| MRA Parts for Air Micro Grinder | Rp41.900 |
| KRISBOW Gerinda Botol | Rp889.900 |
| WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat) | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102750911-2.jpg)
/6sP103684244-2.jpg)
/q0P101561936-2.jpg)
/P101000821-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)

/g5P103646581-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Gemuk%20Litium)/7xP102114285-2.jpg)
/P102249901-1.jpg)



/P102623608-3.jpg)
/P101005785-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)