Beli lampu uvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UMEDA UVC LightDeskripsi:Aksesoris Lampu UV-C WAKU. Lampu UVC Light khusus untuk WAKU dustmite vacuum cleaner. Sinar ultraviolet gelombang tipe C ampuh melemahkan dan membasmi mikroorganisme sejenis parasite. WAKU #1 dust mite vacuum menggunakan teknologi sinar UVC germicidal light tersertifikasi yang ampuh mensterilisasi permukaan berbahan kain agar bebas dari ancaman tungau, bakteri, kuman dan jamur.atribut:
- Power (W): 5-6
- Voltage (V): 220
- Bkleen UVC Box SterilizerDeskripsi:UVC light sudah terbukti efektif dapat membunuh 99% virus, bakteri dan segala jenis mikroba lainnya.Bagian dalam dilapisi aluminium foam, yang terbukti lebih baik untuk memantulkan gelombang sinar lampu UVUkuran cukup luas 45x35x25cm, muat untuk banyak jenis barang.Portable, bisa dilipat, mudah dibawa kemana saja, ukuran terlipat hanya 45x35x3cmBox ini dibuat khusus untuk mensterilkan barang, seperti contoh:1. Belanjaan pasar / online2. Paket dari Gojek/Grab3. Makanan Siap Saji4. Handphone, Dompet, Jam tangan, Kacamata, Tas, Masker5. DllPemakaian sangat mudah dengan 1 tombol on/off. Dibutuhkan waktu hanya beberapa menit utk membunuh virus2 di seluruh permukaan barangCara Pemakaian :1. Buka Box dari kondisi terlipat, dan pasang bagian alas box2. Pasang lampu uv ke pita velcro3. Masukkan barang yang ingin disteril4. Tutup box, lalu nyalakan lampu5. Tunggu 5 menit, matikan lampu, baru buka box6. Barang anda telah steril, siap digunakanTanpa cairan, tidak merusak handphone, makanan, masker, dllTerdapat 1 Lampu UVC 9W yg sangat cukup efektif utk menjangkau seluruh bagian barang.Garansi Lampu UVC 3 bulan, rusak ganti baruNote : selesai menggunakan uvc akan tercium seperti bau seperti gosong, itu adalah bau ozon, UVC selain membunuh virus, juga mengubah Oksigen menjadi Ozon, itu adalah hal normal, Ozon juga membantu mensterilkan barang2 anda
- Nice Tisu ToiletDeskripsi:Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi. Depkes RI PD 10103400630atribut:
- Number of Ply: 2
- Packaging: Plastic
- Material: 100% pulp
- UVEX Chemical-Resistant Gloves Rubiflex S NB60Satribut:
- Type: Rubiflex S
- Osram Straight PipeDeskripsi:It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.atribut:
- Diameter (mm): 25.5
- Voltage (V): 100
- Bolster: G13
- Types of Light Bulb: Fluorescent light
- Rated Lifetime (hour): 10800
- UMEDA Electric MopDeskripsi:Kepala sambungan mop elektrik digunakan untuk vacuum cleaner U-STIK. Memiliki 4 fungsi yaitu vacuum, pel, wax dan poles untuk permukaan lantai keramik, marmer, granit, vinyl, parkit kayu, laminasi. Electric mop U-STIK bekerja secara efektif menyedot sisa debu (KERING) dan rambut di lantai sambil menyikat dan memoles saat mengepel lantai. Fitur Dual Spinning mops pada Electric mop U-STIK membuat mop pads berputar dengan kecepatan 200x rotasi per menit. Tangki air dengan kapasitas 180ml akan membasahi microfiber mops secara otomatis. What is in the box: 1 x U-STIK electric mop attachment (Hanya Aksesoris Kepala Mop Saja)1 x measuring cup2 x microfiber mop pads1 x instruksi panduan pemakaian (Bahasa Indonesia)
- Leka UV-C + Ozone Room SterilizerDeskripsi:1. PROTEKSI AUTO-OFF - 3 buah sensor gerak sehingga alat mati secara otomatis saat ada orang, binatang atau gerakan di 360° area sensor. 2. LEBIH AMAN - kisi-kisi sebagai proteksi agar tabung lampu tidak mudah pecah karena jatuhan/senggolan, atau dari tangan anak kecil & binatang. 3. LEBIH FLEKSIBEL - panjang kabel 3.5 meter agar penempatan fleksibel di posisi strategis dan jauh dari colokan (dibanding kabel standar 1.5 meter). 4. LEBIH LUAS - jangkauan area yang luas, hingga 60m2. 5. LEBIH BESAR - kekuatan daya lebih besar (60W) sehingga menghasilkan sinar UV-C + ozon lebih cepat, kuat, dan untuk jangkauan area lebih luas. 6. 4 PILIHAN WAKTU - 15, 30, 45 dan 60 menit disesuaikan untuk berbagai macam ukuran ruangan. 7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS. 8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
- Philips UVC ChamberDeskripsi:Philips UV-C disinfection chamber. An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.
- UMEDA Vacuum Tanpa KabelDeskripsi:U-STIK vacuum memberi jawaban untuk cara membersihkan yang efisien dan praktis. Kemampuan bekerja hingga 60 menit dipadu dengan mesin BLDC yang silent dan lightweight dari Jepang membuat U-STIK pilihan #1 untuk stick vacuum cleaner. U-Stik vacuum cleaner dari UMEDA memiliki desain yang ergonomis dan handy. Anda tidak perlu menyediakan ruangan khusus sebagai tempat penyimpanan dan tidak harus mengebor tembok untuk meletakkan dock charger vacuum. Mudah dipindah tempat dan sudah dilengkapi berbagai pilihan kepala pembersih. Bersih berkat U-STIK by UMEDA. What is in the box: 1 x Vacuum Cleaner U-STIK 1 x Electric Floor Brush 1 x Extension Tube 1 x Soft Roller Brush (untuk digunakan di lantai hard floor) 1 x Hard Roller Brush (untuk digunakan di karpet) 1 x Mattress/Curtain Brush 1 x Long Flat Nozzle (untuk mobil, sela sofa, dll) 1 x 2-in-1 Combination Brush (untuk membersihkan debu di meja dan perabot) 1 x Charger Adaptor 1 x Mini cleaning brush tool 1 x Kartu garansi 3 x Buku panduan (Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang)atribut:
- Voltage (V): 22.2
- Power (W): 200
- Noise (dB): 68
- Dust Capacity (ml): 500
- Suction Power (Pa): 7000/20000
- Filtration System: HEPA13
- Battery Capacity (mAh): 2000 Li-ion
- Charging Time (hour): 4
- Motor: High Efficiency Brushless Digital Motor
- Working Time (minute): Up to 60
- SAFT SBLEDeskripsi:Saft SBLE, SBM and SBH ranges of block batteries are the optimum solution where power is required for an uninterruptible power supply, switching and transmission, emergency and security systems, industrial fire monitors and alarms, process control installations, substation switchgears, signaling systems and more.
- Nanaboshi Waterproof Metal Connector NJW-20 SeriesDeskripsi:-Has a waterproof feature when connected. (IP67 equivalent)-A special surface treatment is adopted.-In PSE notation. (receptacle is not applicable)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type waterproof connector. -PF (plug female)and RM (atribut:
- Voltage resistance: 1500V
- Outer Diameter of Cable Used (Plug): phi7.0 to phi8.6 (PF8), phi8.6 to phi10.5 (PF10)
- Shell Materials: Zinc Alloy, Special Chemical Treatment
- Contact Materials: Copper Alloy, Silver Plating
- Insulator Materials: Synthetic Resin
- Packing Materials: Synthetic Rubber
- Bowin UVC Sterilizer BagDeskripsi:Upgrade Version:- Tombol lampu tidak mudah jatuh & berada diatas- Pegangan & resleting lebih kuatUVC adalah sinar ultraviolet gelombang pendek antara 200 - 280 nanometer (nm). UVC bekerja dengan cara menghancurkan informasi genetik dalam DNA sehingga Mikroorganisme kehilangan kemampuan reproduksinya dan hancur. Sangat cocok untuk membasmi parasit yang tahan terhadap desinfektan kimia, seperti Cryptosporidium atau GiardiaTepat Digunakan:- Elektronik (HP, Laptop, Remote TV, dst)- Dompet, dokumen, dan uang- Peralatan Bayi- Masker dan Filter- Peralatan Make UpNew Bowin UV-C Sterilizer (Bag Size):- Basmi 99.9% semua bakteri, virus, mikropartkel beracun, kuman, debu, tungau, dan jamur- Total 13pcs lampu UVC- Sterilisasi 360 derajat semua bagian- Dapat dibawa kapanpun dimanapun- Aman, Lampu ultraviolet gelombang pendek (UV-C)- KEMKES RI: FR.03.02/VA/0346/2020- Sertifikasi ISO, CE, SGS, RoHSCara & Tips Pemakaian:1. Pastikan resleting tertutup rapat sebelum digunakan2. Tekan tombol daya (Tekan 1x = Menyala 1 menit, Tekan 2x = 3 menit, Tekan 3x = 5 menit)3. Selama digunakan, harap untuk tidak dibuka4. Lapisan transparan didepan dapat sepenuhnya memblokir energi cahaya LEDatribut:
- Color: Grey
- Power (W): 5-7
- Time Periode (hour): 10000
- Power mode: USB to Power Bank
- Dimensions (cm): 25x20x21
- monotaro.id Stretch Film 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id Strect Film bisa digunakan untuk membungkus barang-barang yang telah disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat ataupun membongkar barang.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- KRISBOW Tangga Adjustableatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- Philips UVC Disinfectation SystemDeskripsi:Philips UV-C disinfection batten. A fixed installation of luminaires on the ceiling is used at controlled times to fill a room or enclosed space with disinfecting UV-C radiation. Philips UV-C battenp rovides disinfection for high contact areas, such as meeting rooms, restaurants, supermarkets, washrooms and public buildings.
Daftar Harga lampu uvc Terbaru January 2026
| UMEDA UVC Light | Rp97.900 |
| Bkleen UVC Box Sterilizer | Rp569.900 |
| Nice Tisu Toilet | Rp4.900 |
| UVEX Chemical-Resistant Gloves Rubiflex S NB60S | Rp209.900 |
| Philips UVC Disinfection Desk Lamp | Rp979.900 |
| Osram Straight Pipe | Rp269.900 |
| UMEDA Electric Mop | Rp589.900 |
| Leka UV-C + Ozone Room Sterilizer | Rp1.399.900 |
| Philips UVC Chamber | Rp15.999.900 |
| UMEDA Vacuum Tanpa Kabel | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Asam%20%26%20Basa/UVEX%20Chemical-Resistant%20Gloves%20Rubiflex%20S%20NB60S/P101507743-1.jpg)









/o4P108500868-2.jpg)