Spesifikasi
| Voltage (V) | 22.2 |
|---|---|
| Power (W) | 200 |
| Noise (dB) | 68 |
| Dust Capacity (ml) | 500 |
| Suction Power (Pa) | 7000/20000 |
| Filtration System | HEPA13 |
| Battery Capacity (mAh) | 2000 Li-ion |
| Charging Time (hour) | 4 |
| Motor | High Efficiency Brushless Digital Motor |
| Working Time (minute) | Up to 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
U-STIK vacuum memberi jawaban untuk cara membersihkan yang efisien dan praktis. Kemampuan bekerja hingga 60 menit dipadu dengan mesin BLDC yang silent dan lightweight dari Jepang membuat U-STIK pilihan #1 untuk stick vacuum cleaner.
U-Stik vacuum cleaner dari UMEDA memiliki desain yang ergonomis dan handy. Anda tidak perlu menyediakan ruangan khusus sebagai tempat penyimpanan dan tidak harus mengebor tembok untuk meletakkan dock charger vacuum. Mudah dipindah tempat dan sudah dilengkapi berbagai pilihan kepala pembersih. Bersih berkat U-STIK by UMEDA.
What is in the box:
1 x Vacuum Cleaner U-STIK
1 x Electric Floor Brush
1 x Extension Tube
1 x Soft Roller Brush (untuk digunakan di lantai hard floor)
1 x Hard Roller Brush (untuk digunakan di karpet)
1 x Mattress/Curtain Brush
1 x Long Flat Nozzle (untuk mobil, sela sofa, dll)
1 x 2-in-1 Combination Brush (untuk membersihkan debu di meja dan perabot)
1 x Charger Adaptor
1 x Mini cleaning brush tool
1 x Kartu garansi
3 x Buku panduan (Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang)
U-Stik vacuum cleaner dari UMEDA memiliki desain yang ergonomis dan handy. Anda tidak perlu menyediakan ruangan khusus sebagai tempat penyimpanan dan tidak harus mengebor tembok untuk meletakkan dock charger vacuum. Mudah dipindah tempat dan sudah dilengkapi berbagai pilihan kepala pembersih. Bersih berkat U-STIK by UMEDA.
What is in the box:
1 x Vacuum Cleaner U-STIK
1 x Electric Floor Brush
1 x Extension Tube
1 x Soft Roller Brush (untuk digunakan di lantai hard floor)
1 x Hard Roller Brush (untuk digunakan di karpet)
1 x Mattress/Curtain Brush
1 x Long Flat Nozzle (untuk mobil, sela sofa, dll)
1 x 2-in-1 Combination Brush (untuk membersihkan debu di meja dan perabot)
1 x Charger Adaptor
1 x Mini cleaning brush tool
1 x Kartu garansi
3 x Buku panduan (Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
