Beli lampu tl t5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ECLAT LED T5 BattenDeskripsi:Lampu T5 LED Batten Eclat adalah lampu LED TL slim model T5 4 Watt panjang 27cm Lampu LED kualitas terbaik dari Eclat, sangat terang, sangat hemat energi listrik, ukuran lebih slim atau ramping, bisa di sambung sambung tiap lampunya, sehingga bisa mengunakan hanya 1 colokan listrik saja atau tidak memerlukan colokan listrik tambahan baruBanyak digunakan dan dipasang di area yang sempit seperti di drop ceiling atau interior penerangan lemari estalase display barang dagangan toko, dllBanyak juga di pakai dalam interior desain penerangan lampu tempat usaha, lobby hotel, Cafe, restaurant, departemen store, atau area open space dimana kita dapat melihat pendaran memanjang cahaya lampu di langit-langit plafon yang bagus tetapi tidak terlihat bola lampunya, tak lain adalah penggunaan aplikasi Lampu T5 LED Batten Eclat ini di sembunyikan, sehingga yang di ambil bias lampunya sajaatribut:
- CRI: >80
- Lifetime: 20000 Hours
- MASKO Lampu LED T5 SlimDeskripsi:- Tidak memancarkan cahaya yang mengandung radiasi UV atau Infrared- Aman bagi kesehatan mata keluarga Anda- Lebih terang dan tidak mengeluarkan panas- Dapat beroperasi pada tegangan naik turun 150-250V- Sangat praktis, termasuk satu set produk yang sudah siap pakai- Cahaya lampu menyebar rata, dengan penyebar cahaya berbahan akrilik- Lampu ini dapat dirangkai satu sama lain menjadi panjang- Sesuai untuk digunakan dimanapun seperti pada lobi, tangga, rumah, kantor, gedung sekolah dan sebagainyaatribut:
- Lifetime (hour): 30000
- Philips MASTER LEDtube InstantFit HF T5atribut:
- Color Consistency: <6
- EU RoHS compliant: Yes
- INTERLUC Lampu T5 Unibodi Putih/KuningDeskripsi:T5 Size Unibodyatribut:
- Application: Indoor
- Shape: TL Unibody
- Voltage (V): 165-260
- SONY Digital Cameraatribut:
- Number of Pixels (MP): 20.1
- Image Quality Mode: RAW, RAW+JPEG, JPEG
- Battery Included: NP-BX1 Rechargeable Battery Pack
- Focus Type: Fast Hybrid AF (Phase Detection AF / Contrast Detection AF)
- SNI License: Yes
- USB Power Supply: Yes
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
- INTERLUC LED Panel SpotlightDeskripsi:Interluc LED Spotlightatribut:
- Application: Indoor
- Power (W): 6
- Shape: Round
- Size (inch): 2.5
- Voltage (V): 165-260
- ECLAT Tube T5Deskripsi:T5 Eclat merupakan lampu jenis slim yang sangat hemat energi dan super terang. Lampu ini mempunyai kualitas dan daya tahan yang lebih baik dan dapat langsung dinyalakan tanpa kedip. Panjang lampu t5 8 Watt Eclat 26mm, tersedia yang komplit set dan juga hanya kap lampu nya saja, lampu T5 Eclat bisa dipakai untuk Kap lain selain Eclat.Dengan pilihan warna beragam, lampu T5 Eclat sangat cocok untuk dipasang diarea sempit, seperti drop celling, interior penerangan etalase, aquarium, display barang dagangan toko, interior lobby hotel, cafe, restaurant, department store atau area open space dan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- CRI: >80
- Lamp Base: G5
- IP Class: 20
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Hannochs LED T5 Slimliner Lampatribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 10
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips Essential Smartbright T5 Battenatribut:
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Ambient Temperature Range (°C): -20 to 40
- Color Rendering Index (CRI): >70
- Housing Color: White
- Housing Material: Polycarbonate (PC)
- Luminous Efficacy (lm/W): 85
- Optical Cover/Lens Finish: Opal
- Optical cover/lens material: Polycarbonate (PC)
- Protection class IEC: Safety class II
Daftar Harga lampu tl t5 Terbaru January 2026
| ECLAT LED T5 Batten | Rp44.900 |
| MASKO Lampu LED T5 Slim | Rp60.900 |
| Philips MASTER LEDtube InstantFit HF T5 | Rp539.900 |
| INTERLUC Lampu T5 Unibodi Putih/Kuning | Rp23.900 |
| SONY Digital Camera | Rp9.999.900 |
| Philips Linea Wall Light | Rp77.000 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 | Rp40.900 |
| REPRO LIGHTING Lampu T5 LED | Rp50.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/Philips%20TL5%20Essential%20HE%20Super%2080/nrP103851855-1.jpg)








/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)