Beli lampu tl ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  2. Otsuka Optics LED Light Magnifier
    Mulai

    Rp10.999.900

    Otsuka Optics LED Light Magnifier
    Deskripsi:
    LED Light Magnifier Otsuka Optics menggabungkan pencahayaan terang dan lensa pembesar berkualitas tinggi untuk pengamatan detail. Ideal untuk perakitan elektronik dan inspeksi visual.
  3. MYVO LED TL
    Mulai

    Rp23.900

    MYVO LED TL
    atribut:
    • Color Rendering Index: 80
    • Input Voltage (V): AC 220-240
    • Life Span (hour): ±30000
    • Light Angle (°): 180
    • Power Factor : 0.5
  4. GRAPHIC CONTROLS Chart Recorder Pen
    Mulai

    Rp1.099.900

    GRAPHIC CONTROLS Chart Recorder Pen
    atribut:
    • UNSPSC: 41111947
    • Brand: GRAPHIC CONTROLS
  5. RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  6. Philips Downlight Smart CFLi (Lampu Downlight)
    Mulai

    Rp87.900

    Philips Downlight Smart CFLi (Lampu Downlight)
    Deskripsi:
    DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
  7. Taffware Kotak Penyimpanan Harddisk HDD Protective EVA Case
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Kotak Penyimpanan Harddisk HDD Protective EVA Case
    Deskripsi:
    Case ini digunakan untuk melindungi hard disk eksternal / power bank Anda agar aman dari goresan dan benturan. Case ini hadir dengan bahan EVA yang tebal sehingga barang di dalam tas akan terlindungi dengan sempurna
    atribut:
    • Material: EVA
  8. Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Philips MASTER PL-C 2 Pin (Lampu PL-C)
    atribut:
    • Life To 50% Failures (hour): 10000
  9. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  10. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  11. Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Length (mm): 600
    • Power (W): 8
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  12. GEDORE Socket Set 3/4 (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp19.999.900

    GEDORE Socket Set 3/4 (Set Kunci Sok)
    atribut:
    • Set Contents: Reversible ratchet
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  14. Philips Fluorescent Lamp TL-E (Lampu Neon TL-E)
    Mulai

    Rp56.900

  15. papalook Live Streaming Webcam with Ring Light
    Mulai

    Rp3.499.900

    papalook Live Streaming Webcam with Ring Light
    Deskripsi:
    Stream Like A Pro - Featuring studio-like fill light ring, 1080P at 30FPS detailed streaming, dual microphones with DSP noise filtering tech, and versatile mount options, it's the professional webcam for broadcasting when you go live on your favorite streaming platforms.Light Up and Live On - PAPALOOK PA552 comes with an on-camera, multi-step ring light with adjustable lighting levels. The multi-step ring light offers even and flattering lighting and eliminates harsh shadows. Studio-like lighting is just one touch away! PAPALOOK Streaming Webcam ensures best live effect in any light environment.True-to-Life Streaming - The 5-layer glass lens and full HD 1080p captures the most exciting details, bright and natural colors in fluid video at 30fps, while the 75-degree field of view accommodates up to two people. This means that viewers can be completely immersed the way you are, the way you perfectly are.Zero Noise Filtering Tech - Fitted with two omnidirectional microphones on the Front side, PA552 streaming webcam is able to capture more realistic sound from every angle, so that your voice comes through sounding natural and clear.Why Fixed Focus? - Because PAPALOOK believes that a fixed-focus lens brings the best facial image reproduction and color rendition, which has been mostly recognized by the photography. PA552 adopts advanced portrait reproduction tech to meet the further demands of live broadcasting, and guarantees true-to-live streaming to your fans face to face, no blurs nor distortion.
    atribut:
    • Directivity: Omni-directional
    • Aperture (mm): 2
    • Viewing Angle (°): Horizontal 75
    • Video Decoding Format: MJPEG/YUY2
    • Interface: USB2.0
  16. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga lampu tl ring Terbaru October 2026
Philips TL-E LIFEMAX Standard Colours (Lampu Ring)Rp43.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp25.900
Otsuka Optics LED Light MagnifierRp10.999.900
MYVO LED TLRp23.900
GRAPHIC CONTROLS Chart Recorder PenRp1.099.900
RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)Rp42.900
Philips TL-D LIFEMAX Super 80 (Lampu Neon TL-D)Rp43.900
Philips POMERON Downlight LED Essential Spot (Lampu Downlight)Rp119.900
Philips Downlight Smart CFLi (Lampu Downlight)Rp87.900
Taffware Kotak Penyimpanan Harddisk HDD Protective EVA CaseRp13.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)