Beli lampu tl led t8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OmniLumins LED T8atribut:
- Color: White
- Power Consumption (W): 18
- MIDEA T8 LED Glassatribut:
- Color: White
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- MASKO LED Tube Lampatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Lampbond Tube T8 LEDatribut:
- Color: Cool Downlight - 6500K
- Power (W): 20
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- VISICOM LED TL T8atribut:
- Power (W): 18
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Voltage (V): AC 165-250 (50/60Hz)
- Lumen (lm): 2100
- Beam Angle (°): 200
- Length (cm): 120
- CRI: > 80
- IP Rate: IP20
- Material: Glass
- HOLZ Tube T8 SeriesDeskripsi:Lampu LED Tabung atau yang sering disebut Lampu Neon di Indonesia, merupakan salah satu produk HOLZ yang paling banyak di cari oleh kontraktor maupun perorangan. HOLZ LED Tube merupakan pengganti lampu tabung konvensional yang mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar yaitu sekitar 40 watt per batang lampu, sedangkan HOLZ LED Tube hanya mengkonsumsi daya listrik 8 watt dengan daya pancar cahaya yang lebih terang dan masa pakai yang lebih lama. Oleh sebab itu banyak sekali pabrik maupun gedung yang sudah mengganti lampu tabung konvensional mereka menjadi HOLZ LED Tube. Lampu LED Holz juga menggunakan IC sehingga anti kedip dan aman bagi mata anda.
- TOTAL Hand SawDeskripsi:Saw Blade Protection, Heat Treatment. Packed by paper card.atribut:
- Thickness (mm): 0.9
- Casio Check Calculatoratribut:
- Dimension (DxWxH): 148x126.5x28.6 mm
- Power Supply: Two-way power (Solar + Battery)
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- KING'S Sepatu Safety Slip On (Sepatu Proyek)atribut:
- Steel Midsole: No
- Color: Black
- Outsole: Dual Density PU
- Standard: SRC (EN ISO 20345:2011); SR (EN ISO 20345:2022); S1P
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- Snowman Paint Marker EFSP-12atribut:
- Color: Silver
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
Daftar Harga lampu tl led t8 Terbaru March 2026
| OmniLumins LED T8 | Rp199.900 |
| Bright-G LED + T8 | Rp34.900 |
| MIDEA T8 LED Glass | Rp38.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp75.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp90.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp35.900 |
| MASKO LED Tube Lamp | Rp20.900 |
| Lampbond Tube T8 LED | Rp61.900 |
| In-Lite Lampu TL T8 | Rp39.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102046104-1.jpg)
/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)









%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KING'S%20Sepatu%20Safety%20Slip%20On%20(Sepatu%20Proyek)/5oP110143204-5.jpg)