Beli lampu t5 philips di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips TL5 Essential HE Super 80
    Mulai

    Rp40.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80
    Deskripsi:
    Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.
    atribut:
    • Cap/Fitting: TL-5
  2. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  3. Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8
    Mulai

    Rp229.900

  4. Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  5. Philips EcoFit LEDtube T8
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Luminous Efficacy (lm/W): 100
    • Voltage (V): 220 to 240
  6. Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Rating:
    93% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp21.900

    Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  7. In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inch
    Mulai

    Rp56.900

    In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inch
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00775.01
  8. Philips TL5 Essential HE Super 80
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  10. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  11. Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: G13
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 40000
  13. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp39.900

  14. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    Mulai

    Rp90.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  15. Philips Essential Bohlam LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Philips Essential Bohlam LED
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  16. Philips Essential Smartbright T5 Batten
    Mulai

    Rp77.900

    Philips Essential Smartbright T5 Batten
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Ambient Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Color Rendering Index (CRI): >70
    • Housing Color: White
    • Housing Material: Polycarbonate (PC)
    • Luminous Efficacy (lm/W): 85
    • Optical Cover/Lens Finish: Opal
    • Optical cover/lens material: Polycarbonate (PC)
    • Protection class IEC: Safety class II
Daftar Harga lampu t5 philips Terbaru February 2026
Philips TL5 Essential HE Super 80Rp40.900
Philips Essential LEDtube T8Rp65.900
Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8Rp229.900
Philips Rumah Lampu SimBat BattenRp149.900
Philips EcoFit LEDtube T8Rp52.900
Philips Lampu TL-D Warna StandarRp21.900
In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inchRp56.900
Philips TL5 Essential HE Super 80Rp40.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp44.900
Philips Lampu LEDRp31.900

Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)