Beli lampu stop led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENSO Klakson MobilDeskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- BOSCH Klakson Disc Piccolo (Horn)atribut:
- Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
- monotaro Compact horn (for inspection)Deskripsi:For 12V power source vehicle onlyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: double (Hi / Lo)
- Current (A): 4(+/-1)x2
- Rated Voltage (V): 12
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 102x89x78
- Sound Pressure Level (dB): 110(+/-5)
- Cycle Frequency (Hz): High Sound (Hi) 510 +/- 30 / Low Sound (Lo) 410 +/- 30
- Package Weight (g): 560
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- DNY Lampu StopDeskripsi:Signal Lamp Npr Elf Spesifikasi-Lampu Sen dengan Kualitas Tinggi-Mika Tebal dan Tahan Panas-Tatakan Belakang Terbuat Dari Bahan Kualitas Tinggi- untuk Menerangi Dalam Perjalanan Malam-Packaging Rapih dengan Dus Berwarna -Belanja Online Harga Importiratribut:
- Vehicle Applications: Universal
- Voltage (V): 24
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- ASPIRA Klakson Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc ASPIRA memiliki karakter suara yang keras dan terfokus bahkan hingga jarak jauh sehingga perjalanan Anda semakin amanKelebihan Klakson Aspira sebagai berikut :- Tidak menggunakan relay- Awet (tingkat durability tinggi)- Konsumsi daya rendah- Tahan terhadap percikan air- Anti karatatribut:
- Voltage (V): 12
- Car Type: Semua Tipe Mobil
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
Daftar Harga lampu stop led Terbaru February 2026
| DENSO Klakson Mobil | Rp129.900 |
| BOSCH Klakson Disc Piccolo (Horn) | Rp64.900 |
| monotaro Compact horn (for inspection) | Rp149.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| DNY Lampu Stop | Rp409.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| ASPIRA Klakson Mobil (Horn) | Rp91.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 13/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/e6P101518510-2.jpg)
/P101562933-1.jpg)


/P102121979-1.jpg)
/P102180648-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)

/p0P102121900-2.jpg)