monotaro Klakson Keong Compact untuk Mobil (Horn)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Typedouble (Hi / Lo)
Current (A)4(+/-1)x2
Rated Voltage (V)12
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm)102x89x78
Sound Pressure Level (dB)110(+/-5)
Cycle Frequency (Hz)High Sound (Hi) 510 +/- 30 / Low Sound (Lo) 410 +/- 30
Package Weight (g)560

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For 12V power source vehicle only
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk