Beli lampu philips led 8 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- SHINOHARA LED Lighting for Panel Boardatribut:
- Voltage (V): 100 to 240
- Philips Essential SmartBright TLED Tahan Air (Rumah Lampu)atribut:
- Material: Polycarbonates (PC)
- IP Protection: IP 65
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Philips Lampu Bohlam Softoneatribut:
- Color: Soft White
- Cap/Fitting: E27
- Power (W): 25
- Philips GreenPerform Highbay G3atribut:
- Light source color: 865 cool daylight
- Protection class IEC: Safety class I
- Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
- Flammability mark: For mounting on normally flammable surfaces
- Connection: Flying leads/wires
- Constant light output: No
- CE mark: CE mark
- Cable (m): Cable 3.0 without plug
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source engine type: LED
- Light source replaceable: No
- Number of products on MCB of 16 A type B: 11
- Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover
- Service tag: Yes
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga lampu philips led 8 watt Terbaru April 2026
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| SHINOHARA LED Lighting for Panel Board | Rp1.099.900 |
| Philips Essential SmartBright TLED Tahan Air (Rumah Lampu) | Rp229.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp49.900 |
| TOTO Semprotan Kloset | Rp309.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp27.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp23.900 |
| Philips LED Bright | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9vP109124355-2.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)



/p0P102121900-2.jpg)


/P101552118-2.jpg)

/Philips%20TL5%20Essential%20HE%20Super%2080/nrP103851855-2.jpg)