Beli lampu philips 45 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips TrueForce Core HB Lampatribut:
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Color Designation: Cool Daylight
- Bulb Finish: Frosted
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
Daftar Harga lampu philips 45 watt Terbaru March 2026
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail | Rp189.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Philips LED TForce | Rp57.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| Philips TrueForce Core HB Lamp | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/eeP106159518-4.jpg)



/p0P102121900-2.jpg)

/P101552118-2.jpg)








/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)