Beli lampu neon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Lampu Emergency LED
    Mulai

    Rp169.900

    CMOS Lampu Emergency LED
    Deskripsi:
    Lampu darurat
  2. Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp37.900

    Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    - Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.
    atribut:
    • Volume (g/ml): 146/225
  3. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  5. Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    atribut:
    • Material: Polycarbonates (PC)
    • IP Protection: IP 65
  6. CMOS Lampu Emergency
    Mulai

    Rp729.900

    CMOS Lampu Emergency
    atribut:
    • Dimensions (mm): 280x100x285
    • Power Source: DC
    • Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
    • Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
    • Bulb Type: Bulb 6w
    • Battery Count: 1
    • Battery Recharge Duration: 20-30 hours
    • Bulb Count: 2
  7. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
    • Packaging: Aerosol Can
  8. Panasonic Lampu Emergency
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Lampu Emergency
    atribut:
    • Lumens (lm): 2x400
    • Power (W): 2x6
    • Maximum Usage: 8.5 hours
    • Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
    • Without Remote: Yes
  9. Meval Bright Emergency Lamp + Flashlight
    Mulai

    Rp79.900

  10. Glade Pengharum Ruangan Aerosol 350ml
    Rating:
    99% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp30.900

    Glade Pengharum Ruangan Aerosol 350ml
    Deskripsi:
    Glade menyegarkan setiap ruangan di rumah Anda.
  11. Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    atribut:
    • Dimensions (mm): 281x77x314
    • Mode of Operation: Non-Maintained
    • Lamp: 2 x 3W High Power LED
    • Rated Duration (hour): 3
    • Main Supply (V): 230
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
    • Cable Entry: Ø20mm K/O hole
    • Change Monitor: Green LED Ø5mm
    • Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
    • Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
    • Mounting: Wall
    • Power Consumption (W): < 2.2
    • Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
    • Test Facility: Micro Switch
    • Warranty: 1 Year
  12. Meval Twin Head Emergency Lamp
    Mulai

    Rp569.900

    Meval Twin Head Emergency Lamp
    atribut:
    • Color: Putih
  13. Glade Pengharum Ruangan Aerosol 200ml
    Rating:
    97% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp23.900

    Glade Pengharum Ruangan Aerosol 200ml
    Deskripsi:
    Pengharum udara dengan keharuman alami buah dan bunga, mengharumkan setiap ruangan, seketika dan tahan lama.
    atribut:
    • Packaging: Kaleng Aerosol
  14. Glade Pengharum Ruangan Gantung One For All
    Rating:
    98% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp11.900

    Glade Pengharum Ruangan Gantung One For All
    Deskripsi:
    Glade One menyemarakan setiap ruangan di rumah ataupun mobil Anda.
    atribut:
    • Size (g): 70
  15. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  16. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  17. Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    Mulai

    Rp109.900

    Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    atribut:
    • Protection class IEC: Safety class II
    • Cable: Cable without plug 2-pole
    • Constant light output: No
    • Number of products on MCB of 16 A type B: 10
    • CE mark: CE mark
    • Connection: Flying leads/wires
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: Power supply unit
    • EU RoHS compliant: Yes
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Light source engine type: LED
    • Light source replaceable: No
    • Luminaire light beam spread: 140°
    • Optic type: Wide beam
    • Optical cover/lens type: Polycarbonate linear
Daftar Harga lampu neon Terbaru October 2026
CMOS Lampu Emergency LEDRp169.900
Glade Refill Pengharum Ruangan MaticRp37.900
Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Rp269.900
Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Rp149.900
Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)Rp259.900
CMOS Lampu EmergencyRp729.900
Stella Refill Pengharum Ruangan MaticRp35.900
Panasonic Lampu EmergencyRp1.199.900
Meval Bright Emergency Lamp + FlashlightRp79.900
Glade Pengharum Ruangan Aerosol 350mlRp30.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)