Beli lampu magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED Lights
    Mulai

    Rp4.699.900

    NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED Lights
    atribut:
    • Adhesion (N): 800
    • Magnet Width x Depth x Height (mm): 50 x 60 x 55
    • Overall Height: 507mm
    • Power Source: AC100V
    • Power Cord Length: 1.9m
    • Electricity consumption: 5.1W
    • LED Light: 17 lights
    • Total Luminous Flux: 272lm
  2. Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan Listrik
    Mulai

    Rp42.900

    Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan Listrik
    Deskripsi:
    Indohose Golden C810MP Lampu Mesin Jahit Magnet Colokan Listrik - LED 10 TitikModel : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (10 Titik LED)Cara pemakaian:1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.
    atribut:
    • Light Color: White
    • Voltage (V): 110-240 AC
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 1.0
  3. ALDO Lampu Kerja LED + Senter
    Mulai

    Rp299.900

    ALDO Lampu Kerja LED + Senter
    atribut:
    • Material: PA+PC+TPR+ALUMINUM
    • Battery (mAh): 2000
    • DisCharge Time (hour): Head lamp about 4.5, COB about 3
    • Charging Time (hour): 4
  4. Ayoto Lampu Senter Serbaguna
    Mulai

    Rp109.900

    Ayoto Lampu Senter Serbaguna
    Deskripsi:
    Rechargeable multi-function work light Sumber cahaya mengadopsi COB berkualitas tinggi, dan dapat bertahan hingga 100000jam.Batere dapat di isi ulang dengan kapasitas 2800mAh. Dan juga adanya fitur indikator baterai, sehingga mudah untuk pengontrolanMagnet antena dapat direntangkan untuk mengambil barang logam di ruangan sempitTerdapat kait gantung untuk memudahkan penerangan, serta fitur magnet belakang yang kuat untuk di tempelkan/di gantung di benda - benda berbahan logamPada bagian bawah bawah senter terdapat konektor pengisian melalui USB mikro, Anda dapat menggunakan untuk keperluan charger ponsel dll.Fungsi fitur pengisian USB, tersedia untuk pengisian darurat telepon selulerAnda dapat menggunakannya untuk keperluan penerangan untuk memperbaiki kendaraan bermotor, berkemah, bekerja, kebutuhan penerangan saat mati lampu di rumah, bahkan bisa di gunakan untuk lampu darurat saat kendaraan anda bermasalah di tengah jalan.
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Charging method: Micro USB interface
  5. Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Mulai

    Rp179.900

    Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Deskripsi:
    Engineering plastic shade and base provides complete insulation for maximum operator safety.Power source available: Any voltage on customer's request. Such as 110V, 220V, 240V, 380V, 415V.Transformer built in base.Accept 20, 35 and 50 watt bulb. Includedwith 20 watt bulb, 35 and 50 watt bulb on request.Furnished with 1.8 meter (70") cord.Available with magnetic base. (optional)Engineering mounting angle plate. (optional)Double shades designed permits fast heat dissipation.
  6. KANETEC Magnetic Desk Lamp
    Mulai

    Rp2.499.900

    KANETEC Magnetic Desk Lamp
    Deskripsi:
    Magnetic desk lamps are the best lighting stands for area lighting in machining operations on work benches or machine tools. Compact and lightweight, it can be easily installed on inclined surfaces and vertical surfaces as well as horizontal surfaces due to its strong magnet attracting force. In addition, the flexible tube provides the appropriate lighting angle.
    atribut:
    • Cord Length (m): 1.6
    • Lighting rating: AC100V . Upper Limit 100W proper 60W
    • Overall Height (mm): 440
    • Mass (kg): 1.6
    • Adsorption Power (N [kgf]): 800 (80)
  7. CP Magnetic Base Lamp
    Mulai

    Rp629.900

    CP Magnetic Base Lamp
    Deskripsi:
    Kap Lampu Flexible dengan Magnetic Base (Tanpa Lampu)
  8. NOGA Noga LED stand LED pad
    Mulai

    Rp3.399.900

    NOGA Noga LED stand LED pad
    atribut:
    • Flexible Length (mm): 255
    • Included Accessories: On-off magnet (32kgf.), AC100V adapter
    • Light Dimensions (mm): 150x80x11
    • Light Source: 0.3W white LED bulb x 12 lights
    • Luminous Flux (Lm): 192
    • Magnet Dimensions (mm): 30x40x35
    • Overall Height (mm): 419
    • Power Consumption (W): 3.6
    • Power Input (V): AC100 (AC adapter)
    • Types of Light Bulb: LED
  9. KANETEC Magnetic Desk Lamp Simplified
    Mulai

    Rp1.399.900

    KANETEC Magnetic Desk Lamp Simplified
    Deskripsi:
    It can be mounted not only on horizontal surfaces but also on suction surfaces with large gaps such as painted surfaces. Ideal for locations where the installation location is less frequent.
    atribut:
    • Light Bulb: Cap E26 (sold sepaRately)
    • Power Supply: AC100V
    • Mass (kg): 1.2
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): (Magnet) 80 x 80 x 13
    • Overall Height (mm): 460
    • Lighting rating: Upper Limit 100W/proper 60W
    • Adsorption Power (N): 300
    • Power Cord (m): 1.6
  10. KANETEC Magnet LED Light Stand
    Mulai

    Rp5.799.900

    KANETEC Magnet LED Light Stand
    atribut:
    • LED: 10 Lights
    • Overall Height (mm): 442
    • Power Supply: AC100V
    • Light Dimensions (mm): 72 x 187 x t21.5
    • Magnet Dimensions (mm): 50 x 58.5 x 55
    • Adsorption Power (N): 800
    • Power Consumption (W): About 10
    • Power Cord (m): 1.6
    • TRUSCO Number: 380-8491
    • Total Luminous Flux (Lm): About 800
    • Types of Light Bulb: LED
  11. KANETEC Magnetic LED Light Stand
    Mulai

    Rp6.799.900

    KANETEC Magnetic LED Light Stand
    Deskripsi:
    -Outstanding brightness is enabled with 10 high brightness LEDs.-Can be stationed on a machine tool or a steel workbench with magnet.-Powerful magnet and the flexible tubing enable it to be installed in an appropriate place and have an appropriate illumination angle.-This is a 21.5mm thin type light and is suitable for the use in narrow areas.
    atribut:
    • Total Height (mm): 622
    • Adhesion Strength: 1000N
    • High Brightness Led: 10 lamps
    • Brightness: Approx. 400lm
    • Electricity consumption: 5W
    • Magnet WxDxH: 50x73.0x55mm
    • Power Cord Length: 1.6m
    • Power Supply: AC100V
  12. EDISON Inspection LED Rechargeable Lamp
    Mulai

    Rp1.099.900

    EDISON Inspection LED Rechargeable Lamp
    atribut:
    • Beam Features: 2 Light Types
    • MFR Part No.: ERW230
    • Series: COB
    • eclassCode: 27119001
  13. EDISON Rechargable Work Light 5W Cob + 1 LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    EDISON Rechargable Work Light 5W Cob + 1 LED
    Deskripsi:
    2 lights: COB as a worklight and 1 LED light in the top as a torch * 160 lumens * ABS plastic with rubberised finish * Beam distance: 20m * Foldaway hanging hook * USB and micro USB ports * Includes USB charging cable * Integrated magnet on the back * Adjustable magnetic base * Working time: 3-4 hrs * Charge time: 5-6 hrs * IPx4 * 1 x Li-ion battery included
    atribut:
    • Product Number: ERW005
    • Lumens: 160
    • Battery Operation Time: 43558
    • Beam Distance: 20
    • Bulb Type: LED
    • Color: Yellow-Black
    • Number of Batteries: 1
    • Part Number: EDI9045120K
    • Rating: 5
    • Voltage (V): 3.7
  14. Vertex Magnetic Base with Magnifying Glass
    Mulai

    Rp859.900

    Vertex Magnetic Base with Magnifying Glass
    Deskripsi:
    Magnetic Tools.
    atribut:
    • Base Size (LxWxH) (mm): 60x50x55
    • Holding Capacity (kgs): 80
    • Main Rod (mm): dia. 15x325
  15. Wipro Lampu Kerja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  16. PRIO Refractometer
    Mulai

    Rp319.900

Daftar Harga lampu magnet Terbaru March 2026
NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED LightsRp4.699.900
Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan ListrikRp42.900
ALDO Lampu Kerja LED + SenterRp299.900
Ayoto Lampu Senter SerbagunaRp109.900
Vertex Quartz Halogen Lamp BeamsRp179.900
KANETEC Magnetic Desk LampRp2.499.900
CP Magnetic Base LampRp629.900
NOGA Noga LED stand LED padRp3.399.900
KANETEC Magnetic Desk Lamp SimplifiedRp1.399.900
KANETEC Magnet LED Light StandRp5.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)