Beli lampu led motor variasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram LED RetrofitDeskripsi:Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- OVVIO Head Lampu Type 100 Sepeda Motor Bebek&MaticDeskripsi:'- 12 Volt DC Hi - Low- Rendah daya
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- OVVIO Head Lampu Type 200 Motor Besar H4Deskripsi:Bisa digunakan untuk motor : Vixion, Ninja, Beat FI, Megapro, Monoshock FISpec = Led, HID, Bohlam
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)atribut:
- Color: White
- Ra: 70
- CCT: 6000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Chint Lampu Bohlam LED E27 3000Katribut:
- Color: Yellow
- Ra: 70
- CCT: 3000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
- Adiluc Sepatu Boots Safety Athena S1P SRC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Technologies of Adiluc. 1. SLUP RESISTANT SOLES. All of worker do not to gwt slip on slipper floor or the other surface of work. So, we need slip resistant shoes to wear. The distingushing features of a slip resistant shoe are the out-sole design, thread pattern and material the outsole. For ADILUC, we use PU, which is more light and flexible, and TPU which is anti-slip in all surfaces. And also we can provide the right grip under all circumstances thru the thread pattern. 2. HRO-CI. To do great performance in work and being more optimal, so we do not need to worry about the working environment or any surfaces of work around us. Whether it is working area with high temperature or low temperature surfaces. ADILUC has completing the technology of HRO-CI (Heat Resistant-Cold Insulation) that can protecting us from temperatures 300 to -17degrees in some mins of working area. 3. Fitted Width Toe Cap System. ADILUC conceive that feels comfortable is one of the important points in using safety shoes. Especially in fitted range of feed. ADILUC also using standard fitted width toe cap with wider range for more steady step and comfortable. 4. Flexing System. Flexibility in stepping is needed to prevent foot injuries. ADILUC completed with technology in the sole design and the weight of the materials itself to make flexibility comes along. And also perfected by comfortable foot bed.atribut:
- Upper: Split Embossed Leather with Lining 3D Mesh
- Outsole: PU/PU
- Insock: EVA with Black Mesh
- Color: Dark Brown
- Model : Pull Up Composite Toe Cap Kevlar Midsole
- monotaro 6 LED Square Work Light (12V24V Shared)Deskripsi:The lighting of the bed and night work of trackatribut:
- Operating Voltage: DC10-30V
- Irradiation Angle: 45 degree
- Material: Body: aluminum, the stay, such as: stainless steel
- Dimensions (mm): 160x45
- Type: 12V / 24V common
- Shape: Square
- Accessories: Mounting screws
- Brightness (Lm): 1440
- Color Temperature (Kelvin): 7000
- LED use number (pieces): 6
- Material (Lens): resin
- Rated Power (W): 18
- Rated Voltage (V): 12/24
- Waterproof Protection Grade: IPX8
- PIAA Lampu Kabut LEDatribut:
- Color: Yellow
Daftar Harga lampu led motor variasi Terbaru March 2026
| Osram LED Retrofit | Rp53.900 |
| OVVIO Head Lampu Type 100 Sepeda Motor Bebek&Matic | Rp329.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| OVVIO Head Lampu Type 200 Motor Besar H4 | Rp789.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| OVVIO Lampu LED Mobil (Bohlam Lampu) | Rp669.900 |
| Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu) | Rp31.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp90.900 |
| Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102121979-1.jpg)
/p0P102121900-2.jpg)
/P102121887-1.jpg)
/P102046074-1.jpg)
/P102046104-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Adiluc%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Athena%20S1P%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/8wP103502320-1.jpg)

/47P102293151-2.jpg)
/jrP103166711-1.jpg)