Beli lampu led mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ayoto Lampu LED MobilDeskripsi:Lampu LED Ayoto Mobil di design dengan ketahanan khusus dan kualitas premium.Dilengkapi dengan sistem kecepatan tinggi untuk mendiginkan dengan cepat agar cahaya tetap stabil.
- Cole Parmer Two-Hole Rubber StopperDeskripsi:These two-hole black stoppers made with solid natural rubber stay pliable over a long period of time. Provide good tightness and adhesion, withstand laboratory conditions without hardening, and are ideal for use with nonaggressive or low concentration solutions. Each stopper has its size marked in raised figures. Low sulfur content. Withstand temperatures from –13 to 158°F (–25 to 70°C).atribut:
- Standard Size Number: 6.5
- Top Outside Diameter (OD) (mm): 34
- Bottom Outside Diameter (OD) (mm): 27
- Height (mm): 25
- Color: Black
- Material: Rubber
- Philips Motion SensorDeskripsi:The Philips smart LED wireless indoor motion sensor makes automating your lights as easy as walking past-and turns them off when you're gone. Place the sensor, which includes a battery, in an entrance or hallway and set it to turn the lights on or off to your desired settings at certain times.atribut:
- Battery Type: LR6 (AA)
- Housing Color: White
- Housing Material: Plastic
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 3
- Protection Class: Class III
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Hikari Stopper of Rubberatribut:
- Material: Natural rubber
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- WAKO Rubber Stopperatribut:
- Color: Black/Yellow
- W x L (mm): 50x1220
- Thickness (mm): 20
- Mounting Method: Not fixing and only placing on a floor
- Finish Material: Synthetic Rubber
- Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)Deskripsi:Broco Motion Sensor Infrared adalah sensor yang bekerja menggunakan panas infrared dari tubuh manusia, yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor infrared akan bekerja mengaktifkan beban lampu saat mendeteksi adanya panas tubuh manusia sehingga lampu menyala. Broco Motion Sensor Infrared cocok untuk digunakan untuk indoor.atribut:
- Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
- Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
- Installation Height (m): 2.2-4
- Power Frequency (Hz): 50/60
- Power Source (V): 220-240
- Rated Load (W): Max. 800 (Incandescent Bulb) Max. 300 (CFL Lamp)
- Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 15 minutes ± 2 minutes
- Detection Distance (m): 6max (room temperature)
- Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
- Detection Range (⁰): 360
- Power Consumption (W): ± 0.5
- Quality: ISO 9001
- Labware Charuzu Test Tube Stopperatribut:
- Size (mm): 13
- Osram Fog Breakeratribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Legrand Motion Sensoratribut:
- Color: White
- Nominal Voltage (V): 240-240
- Material: Plastic
- Impact Protection (IK): IK04
- Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
- Connection Cable Length (mm): 0
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Label Space/Information Surface: No
- Storage Temperature (°C): -20-70
- Surface Finishing: Glossy
- Surface Protection: Untreated
- Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
- Transparent: No
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- AS ONE Red Rubber Stopperatribut:
- Material: natural rubber
- Bardi Smart PIR Motion SensorDeskripsi:BARDI PIR Motion Sensor merupakan perangkat sensor dari BARDI yang dipergunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dan memberikan notifikasi ke aplikasi atau memicu sistem otomasi yang dapat diatur di aplikasi BARDI Smart Home.BARDI PIR Motion Sensor memiliki bentuk kecil namun memiliki kemampuan untuk menangkap gerakan hingga 10M, dengan sudut hingga 128⁰ ke segala arah. Sangat ideal bagi sistem canggih IoT di rumah Anda.BARDI PIR Motion Sensor dapat diintegrasikan dengan semua perangkat BARDI lainnya, seperti Siren Alarm, sehingga ketika BARDI PIR Motion Sensor mendeteksi suatu gerakan maka BARDI Siren Alarm akan berbunyi sesuai dengan pengaturan yang berlaku di dalam aplikasi BARDI Smart Home.atribut:
- Comprehension (m): 10
- Angle(°): 128
- Dimensions (mm): 70x45x35.6
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
Daftar Harga lampu led mobil Terbaru March 2026
| Ayoto Lampu LED Mobil | Rp149.900 |
| Cole Parmer Two-Hole Rubber Stopper | Rp10.999.900 |
| Philips Motion Sensor | Rp379.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp129.900 |
| Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp37.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| Hikari Stopper of Rubber | Rp22.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| WAKO Rubber Stopper | Rp1.099.900 |
| Maruemu PP Screw Cap Test Tube | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/1mP107805058-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Lain%20-%20lain/WAKO%20Rubber%20Stopper/puP105552930-1.jpg)

/hrP110051639-2.jpg)
/P102079867-1.jpg)



/25P105862077-1.jpg)
/P102121979-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Bardi%20Smart%20PIR%20Motion%20Sensor/msP106645820-1.jpg)
/P102927470-1.jpg)