Beli lampu infrared philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lampatribut:
- Input Voltage (V): AC 200-240
- IWASAKI Infrared Lamp (Lampu Inframerah)atribut:
- Outer Diameter (mm): 127
- Rated Life (hour): 6000
- Philips Lamp Reflector Partytone PAR38 Color (Lampu Reflektor)Deskripsi:Deskripsi:- Lampu sorot ber-reflektor dan berwarna dengan diameter 121mmFitur:- Dilapisi silicon tahan cuaca pada bagian muka lampu dengan beberapa pilihan warna - Lampu dengan sudut sorot yang lebarKeuntungan:- Menampilkan kesan dekoratif baik di dalam atau di luar ruangan- Konsumsi listrik 20% lebih rendah dibandingkan dengan lampu PAR jenis terdahuluAplikasi:- Taman, taman umum atau pribadi- Perayaan festival- Restoran, bar, ruang dansa, nightclub- Etalase pajangan untuk display- Dapat dipasang di luar tanpa proteksi kaca, juga dapat dipasang dengan dudukan lampu kedap air- Untuk pemakaian di luar ruang, karet tahan panas harus dipasang di antara lampu dan dudukan lampuatribut:
- Fitting: E27
- Diameter (mm): 122.5
- Length (mm): 137
- Life Time (hour): 2000
- IWASAKI K-Shaped Eye Lamp Holder (Lampu Sorot)atribut:
- Color: Red
- Applicable Lamp: Eye lamp RF90 ~ 180WH, Self-ballast mercury lamp BHRF160WH
- MASKO Fitting E-40 (Fitting Lampu)Deskripsi:Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)atribut:
- Fitting Size: E40
- Material: Ceramic
- MASKO Straight Stone Fitting E-40 (Fitting Lampu)Deskripsi:- Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E40atribut:
- Fitting Size: E40
- Material: Inner: Brass; Oute: Ceramic
- DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Deskripsi:Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
- In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- LOBSTER (LOBTEX) Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Elastomer resin is used for the grip. A grip that is easy to grip and does not hurt your hands even when cutting bolts. Various lineups that can be selected according to the application.Car maintenance, factory maintenance, telephone / telegraph wiring, audio / TV / home appliance maintenance, work and various hobbies, wire cutters, open barrel terminal pressure, bolt cutters, bare crimp terminals, crimps for PB sleeves, wire strippers* Do not use for live lines (lines through which electricity is flowing). * Do not use for important crimping such as indoor wiring. * Lubricate the sliding parts regularly. Prevents friction and backlash.atribut:
- Suitable For: For open barrel terminal / bare crimp terminal (P / B) sleeve
- Overall Length (mm): 235
- Mass (g): 295
- Suitable Size: (Bolt cutter) M2.6-M5
- Applicable size (mm²): 0.75-5.5 (wire stripper)
- Kett Electric Laboratory Infrared Heater (Pemanas Inframerah)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Model: FD-660
- AS ONE UV Lampatribut:
- Type: Battery Type
- Package Size (mm): 50x230x40
- TLC Heating Element Lamp, Double Stainless Steelatribut:
- Dimensions (cm): 80x40x35
- Material: Stainless Steel
- Power (W): 2X500
- IWASAKI Lamp Holder (Kap Lampu)Deskripsi:This is a popular type that pursues ease of use.It is compatible with eye lamps and boasts high versatility when combined with a wide variety of fittings.atribut:
- Compatible Guard: GHS3
- Compatible Lamp: Reflective Mercury Lamp HRF200~400X
- Material: Aluminium die cast, Porcelain, Silicon rubber
- Type: Rainproof (with 0.2m lead wire)
- Cabtire Cable (mm² x m): 0.75
- Color: Red
- TRUSCO Number: 805-2875
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Philips Lamp Reflector Spotone PAR38 (Lampu Reflektor)atribut:
- Power (W): 80
- Diameter (mm): 121
- Fitting: E27
- Length (mm): 137
- Life Time (hour): 2000
- Visionmed Infrared Micro Sterilizer (Sterilizer Inframerah)Deskripsi:High temperature sterilizationThe heating area can reach to 900~1300°C in few seconds without preheating time. Infrared sensor control, can be operated with one hand.atribut:
- Automatic Sterilization Stop Time (s): 7
- Dimension (LxWxH) (mm): 160x140x220
- Heat Source: Infrared-halogen lamp
- Heating Temperature (°C): 900~1300
- Heating Zone Material: Quartz glass
- Heating Zone Size (mm): Ø15x100
- Infrared Sensor: Yes
- Permissible Ambient Humidity (% RH): 80
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5~40
- Power (W): 600
- Power Supply (V/Hz): 110/220; 50/60
- Protection Class: IP20
- SMC Air Cylinder (CXS) 15mmatribut:
- Port Thread Type: M-Thread Rc1/8
- Made To Order: Standard
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
Daftar Harga lampu infrared philips Terbaru October 2026
| FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lamp | Rp5.599.900 |
| IWASAKI Infrared Lamp (Lampu Inframerah) | Rp609.900 |
| Philips Lamp Reflector Partytone PAR38 Color (Lampu Reflektor) | Rp179.900 |
| IWASAKI K-Shaped Eye Lamp Holder (Lampu Sorot) | Rp679.900 |
| GETRA Dishwasher (Mesin Cuci Piring) | Rp23.999.900 |
| MASKO Fitting E-40 (Fitting Lampu) | Rp109.900 |
| MASKO Straight Stone Fitting E-40 (Fitting Lampu) | Rp32.900 |
| DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki) | Rp1.399.900 |
| In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot) | Rp159.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/95P111416329-1.jpg)
/P102126349-1.jpg)
/6zP103648251-1.jpg)
/oqP103470890-1.jpg)
/nnP107624851-1.jpg)
/lgP107624772-1.jpg)
/ilP107928669-1.jpg)
/3zP104708143-1.jpg)
%20Crimping%20Tool%20(Tang%20Crimping)/4wP110031176-1.jpg)
/qhP110513953-1.jpg)



/qlP109186957-1.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)

/P101552378-1.jpg)
/q2P112187938-1.jpg)
%2015mm/o9P101578873-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)