Beli lakban opp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Lakban OPP Bening Heavy Duty (Solasi / Selotip)Deskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Tensile Strength (N/mm): 56/10
- Color: transparent
- Width (mm): 48
- Length (m): 50
- Base Material: Polypropylene film
- monotaro.id Lakban OPP 45micron (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 45x55
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 45
- Length (yard): 55
- Length (m): 49
- NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:-OPP tape that pursues usability.-As the OPP tape peculiar noise generating during unwinding is small, silent work environment can be acquired.-As the unwinding is light, the burden during pasting work can be reduced.atribut:
- Base Material: Polypropylene
- Stabilo Highlighter/Stabilo Boss 70Deskripsi:Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
- Standard Pulpen AE-9atribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- TOLSEN LED FlashlightDeskripsi:Packing : PP Card
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Scotch Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Scotch OPP Tape menggunakan adhesive acrylic untuk menyimpan barang dalam waktu yang lama. Cocok untuk pengepakan dan penyimpanan barang.atribut:
- Width (mm): 48
- SEKISUI Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Can be cut by hand, it is OPP tape excellent in strength.-Since rubber based adhesive is used, it is highly compliant with low temperature environment with high sealability.
- HANDERU Lakban OPP 48mm (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
- Nitoms Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:Usage:For cardboard boxes and packaging.Adhesive ideal for material such as transparencies, color, pattern, and characters.The even angle for bag or paper box repair.During packingatribut:
- Specification: With a tape + cutter
- Material: (Cutter) ABS resin
- Color: Transparent
- Weight (g): 255
- Base Material: \"A polypropylene film (tape), ABS resin (cutter)\"
- Adhesive: Acrylic system
- Tensile Strength (N/25mm): 125
- Rewind Strength (N/25mm[gf/25mm]): 2.84 [290]
- Adhesive Force (N/25mm): 8.5
- Rewinding Force (N/25mm): 5.5
- Length (m): 50
- Thickness (micron): 70
- Width (mm): 50
- Artline StabiloDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Badan spidol dari bahan plastik- Ketebalan tulisan 1 - 4 mm- Ujung spidol berbentuk chisel / miring- Ujung spidol dari bahan serat akrilik- Tinta water based- Setelah digoreskan di tulisan tetap terlihat- Tersedia 1 SET isi 3 warnaatribut:
- Writing Thickness (mm): 1-4
- Eka Tape Lakban OPP Coklat (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tan
- Width (mm): 45
- Nitoms Lakban Kraft Pressure Sensitive No.712 (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: Base material:Kraft paper, Adhesive:Rubber type
- Color: Brown
- Length (m): 50
- Thickness (mm): 0.15
- Adhesive Strength: 7.7N/25mm
- Tensile Strength: 155N/25mm
Daftar Harga lakban opp Terbaru March 2026
| HOKI Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp7.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| 3M Lakban OPP Bening Heavy Duty (Solasi / Selotip) | Rp97.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 45micron (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp40.900 |
| Stabilo Highlighter/Stabilo Boss 70 | Rp18.900 |
| Standard Pulpen AE-9 | Rp20.900 |
| BRASSO Metal Polish | Rp29.900 |
| TOLSEN LED Flashlight | Rp27.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dlP104662489-1.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/8kP103629308-1.jpg)
/ovP108166895-13.jpg)
/6jP102786235-11.jpg)




/odP108166877-19.jpg)
/9mP101002346-4.jpg)
/P102786192-1.jpg)

/cdP104813445-1.jpg)
/P102031407-1.jpg)

/5vP103055211-4.jpg)
/P102031278-1.jpg)