Orientalmotor Low-Speed Synchronous Motor

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Motor TypeLow-Speed Synchronous
Frame Size (mm)42
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C)-10 to 40
Insulation Class (°C)Class E (120)
Output Shaft Diameter (mm)5
RohS CompliantYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-speed synchronous motors rotate at a speed proportional to and accurately synchronized with the frequency of the power supply. A fluctuation in load does not affect the rotation speed.Low-Speed Synchronous RotationSuperb Starting, Stopping and Reversing Characteristics Precise Positioning
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait