Beli lakban bening 48mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- 3M Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:Details : - High performance packaging tape suitable for hard to stick surfaces and cold, damp environments. - High coating weight acrylic adhesive with polypropylene backing delivers dependable, quality performance. - Ideal for specialty, difficult and extreme applications. - Resists UV rays without yellowing for archival applications. - Meets FDA guidelines for indirect food contact. - High edge tear and split resistance. - Excellent adhesion to recycled liner paper and fiberboard. - Resists abrasion, moisture, chemicals and scuffing for long-lasting performance. Scotch Box Sealing Tape 313 is a high performance packing tape that is suitable for hard to stick surfaces and cold temperature applications. The polypropylene film backing is easy to handle and resists abrasion, moisture and scuffing. The consistent and reliable backing easily conforms around edges and on rough surfaces for a tight seal. High Performance Packaging Tape for Cold Temperature Applications. Scotch Box Sealing Tape 313 is a 2.55 mil (65 micron) high performance polypropylene film tape with pressure sensitive acrylic adhesive that offers reliability even with the stresses of over or under packed boxes. It is specifically designed to withstand cold temperature applications and for easy handling and smooth dispensing by hand, with manual dispensers or the 3M-Matic Case Sealers. It meets FDA guidelines for indirect food contact and resists aging, weathering and UV light where important. Recommended Applications: - Medium-duty packaging applications. - Recycled liner paper and fiberboard. - Food and beverage industry. - Cold temperature applications. - Cartons exposed to UV light and aging. - Tabbing and bag closure.
- Excel Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 45
- Kenko Lakban OPP Red Core (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- G Tape Isolasi Bening Red Core (Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 48
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Kenko Lakban OPP Blue Core (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)Deskripsi:Nanko Merah OPP Tape Fragile 48 mm x 90yNanko OPP Printed TapeDaya rekat, kekuatan lakban, dan ukuran semuanya terjaminatribut:
- Dimensions (WxL) (mmxy): 48x90
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Rabbit Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban Bening ini sangat cocok untuk benda ringan maupun berat. segel dus, pengikat dan keperluan lainnya. Lakban ini mampu merekat kuat di segala permukaan baik dari metal / besi, kaca, kayu, kertas, karton maupun plastik.
- Artline Spidol Bolak Balik 041Tatribut:
- Tip Width (mm): 0.4-1.0
Daftar Harga lakban bening 48mm Terbaru January 2026
| Lucky Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp10.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp8.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp67.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp7.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp7.900 |
| 3M Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp31.900 |
| Excel Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp28.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9dP106994337-1.jpg)
/P102125748-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/P103055080-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/jhP101005701-3.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/6qP105468242-1.jpg)
/a3P103710363-1.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/ljP106785775-1.jpg)
/rcP103160984-2.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/P103085328-2.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/m6P109408798-1.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/9vP108332355-1.jpg)