Beli lakban air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)Deskripsi:- Tiger Tape adalah lakban air berbahan kertas Kraft.- Penggunaan harus diolesi air untuk merekat.- Digunakan untuk sablon & bingkai foto.
- G Tape Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)atribut:
- Length (yard): 85.0
- SEKISUI Lakban Kain No.600J (Selotip)Deskripsi:-Easy-to-handle cloth tape excellent in cost performance, flexible and robust.atribut:
- Color: Cardboard Box
- Thickness: 0.192mm
- Viscosity: 3.30N/10mm
- Tensile Strength: 36.5N/10mm
- Base Material: Staple Fiber+Polyester
- SKS Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)atribut:
- Size (mmxm): 48x72
- SEKISUI Tape No.252 (Solasi / Selotip)atribut:
- Tape Width (mm): 24
- Tape Length (m): 35
- Extensibility (%): 25
- Tape Thickness (mm): 0.049
- Tensile Strength (kg/10mm): 3.67
- Base Material Thickness (mm): 0.035
- Adhesion (g/10mm): 300
- Tuck (ball No.): 17
- Deploying Force (g/10 mm): 133
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)Deskripsi:- Lakban kain / Cloth Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan: pengepakkan cargo, penjilitan buku dan tujuan lainnya. - Lakban ini sangat kuat dan mudah disobek, dan tahan terhadap segala cuaca dan kondisi. - Lakban ini mampu menempel di segala permukaan baik terbuat dari metal / besi, kaca, kayu, maupun plastik. - Lakban ini sangat cocok untuk mendukung pekerjaan kantor, sekolah dan pekerjaan lainnya, sehingga sangat layak untuk sebagai pelengkap barang dagangan di toko buku, toko stationary, toko bangunan, tempat foto copy dan lain-lain.atribut:
- Size (inch x m): 2 x 8
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Nichiban Masking Tape Cloth Adhesive for Curing (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)atribut:
- Adhesive Materials: Rubber
- Base Material: Special Staple Fiber
- Tensile Strength: 55N/10mm
- Thickness: 0.273mm
- Viscosity: 2.97N/10mm
- St.Morita Masking Tape General (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- SEKISUI Decolation TapeDeskripsi:-Aluminum foil is vacuum-deposited to polyester, and emits metallic beautiful gloss.-For decoration of high-grade products and gorgeous products.-For sealing cans.atribut:
- Color: Silver
- Thickness: 0.046mm
- Viscosity: 2.55N/10mm
- Tensile Strength: 61.25N/10mm
- Base Material: Polyester+aluminum Foil
- W x L: 24mmx30m
- SAZANAMI Lakban Kain 2inchx12m (Solasi / Selotip)Deskripsi:- Lakban kain / Cloth Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan: pengepakkan cargo, penjilitan buku dan tujuan lainnya. - Lakban ini sangat kuat dan mudah disobek, dan tahan terhadap segala cuaca dan kondisi. - Lakban ini mampu menempel di segala permukaan baik terbuat dari metal / besi, kaca, kayu, maupun plastik. - Lakban ini sangat cocok untuk mendukung pekerjaan kantor, sekolah dan pekerjaan lainnya, sehingga sangat layak untuk sebagai pelengkap barang dagangan di toko buku, toko stationary, toko bangunan, tempat foto copy dan lain-lain.
- AVON Cross Weave Clear Polypropylene Filament Tape (Lakban Filamen)Deskripsi:Clear polypropylene film, reinforced with glass fibre filaments which are cross-woven into an aggressive high shear adhesive to give high strength. Used for heavy reinforcement, high security sealing. Adheres to all paper, card and plastics.Features and Benefits - Reinforced with glass fibre filaments providing incredibly high strength- Used for heavy reinforcement and high security sealing- Suitable for all paper, card and plasticsNotes- All prices are per roll. - Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Colour: Clear
- Pack Quantity: 1
- Tape Thickness (µm): 120
- Resistance Features: Abrasion Resistant
- Adhesive: Synthetic Rubber Resin
- Material: Polypropylene
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- SEKISUI Bag Sealer Tape H Type (Lakban Segel)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 3/10 (306g/10)
- Length (m): 50
- Thickness (mm): 0.058
- Width (mm): 9
- G Tape Stationery Tape Red Core (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 48
- SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 2inchx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 50.8
- 3M Water Contact Indicator TapeDeskripsi:This antislip tape has a coarse mineral-coated abrasive for high slip resistance in areas with heavy foot and equipment traffic. This durable, high-friction tape is used in muddy, greasy, and oily conditions, such as on construction and farm equipment.atribut:
- UNSPSC: 31201524
- Indicator Color Dry: White
- Indicator Color after Liquid Contact: Red
- Indicator Shape: Disc
- Maximum Tape Performance Temperature (°F): 149
- Minimum Tape Performance Temperature (°F): -40
- Number of Indicators: 100
- Product Form: Discs
- Tape Adhesive Format: Single-Sided
- Tape Adhesive Material: Acrylic
- Tape Backing Construction: Paper
- Tape Backing Material: Paper
- Tape Type: Indicator Tape
- Thermal Transfer Printable: Yes
- Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
Daftar Harga lakban air Terbaru October 2026
| SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft) | Rp17.900 |
| G Tape Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft) | Rp30.900 |
| SEKISUI Lakban Kain No.600J (Selotip) | Rp109.900 |
| SKS Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft) | Rp24.900 |
| SEKISUI Tape No.252 (Solasi / Selotip) | Rp199.900 |
| monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp44.900 |
| SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Nichiban Masking Tape Cloth Adhesive for Curing (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) | Rp53.900 |
| St.Morita Masking Tape General (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103151700-1.jpg)
/5mP103161202-1.jpg)
/P102767708-1.jpg)
/flP103792561-1.jpg)
/P102002414-1.jpg)
/7aP103172262-6.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/jrP103203711-1.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)

/4wP106324176-3.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)
/b9P105494405-1.jpg)

/rcP103160984-2.jpg)
/P103151533-1.jpg)

/P101545790-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)