Beli ladder telescopic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- KSS Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)Deskripsi:-The height can be freely adjusted in 300mm increments.-It can be locked one step at a time with the center lock mechanism and safety is perfect.-The Stubby Riser (ST-500) can be attached to the SN-510.-Can use it by stopping itatribut:
- Name: Stabilizer
- Compatible Ladder: SN-510, PNR-500, PN-500
- CAS Ladder Tangga Teleskopik Multifungsiatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Mesin HL Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Tangga Teleskopik 3.2M
- FORZA LADDER Stepladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)Deskripsi:- Memiliki 2 Palang kaki dibagian bawah agar lebih stabil (Brand lain ada yg hanya 1 palang)- Memiliki pengaman tambahan di samping tangga agar lebih kokoh pada saat diluruskan (tidak dimiliki brand lain)- Include Roda untuk memindah- Bahan Alumunium Tebal- Build Quality Bagus- Anti Karatatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- Dalton Ladder Telescopic Aluminium Single (Tangga Teleskopik)atribut:
- Thickness (mm): 1.3-1.5
- Material: Aluminium
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Graco Grease Pump Fire-Ball 300 Seriesatribut:
- Air Inlet Size (inch): 3/8
- Benetech Anemometer Data LoggerDeskripsi:Benetech GT8907 Anemometer Data Logger multifungsi digital ini adalah instrumen profesional untuk pengukuran kecepatan angin, suhu, dan kelembaban. Ini dirancang untuk pengukuran kecepatan angin di berbagai lingkungan, seperti teknik pengukuran kecepatan angin, kontrol kualitas, dan kontrol kesehatan. Ini diterapkan dalam pengukuran kecepatan angin untuk berbagai kesempatan seperti pabrik, sekolah, kantor, rute transportasi, keluarga.atribut:
- Material: ABS
- Wind Speed Units: m/s, ft/min, knots, km/h, mph
- Wind Flow Unit: CFM (FT3/MIN), CMM (M3/MIN)
- Wind Temperature Range (°C): 0-45
- Wind Temperature Accuracy (°C): ±1.0
- Humidity Range (%RH): 10-90
- Humidity Accuracy (%RH): ±5
- Meter Size (mm): 194x73x38
- Power Supply: 4x1.5V AAA battery
- Propeller Size (mm): 74x35x2681-531
- Hasegawa Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: Aluminium
- Distance between Rungs (mm): 300mm
- Rung Surface Width (mm): 65mm
- Specification: European Standard EN131Certified Product (No.EP0527766)
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Load Withstand (kg): 150
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
Daftar Harga ladder telescopic Terbaru March 2026
| DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL | Rp739.900 |
| DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum | Rp1.099.900 |
| KSS Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik) | Rp7.999.900 |
| CAS Ladder Tangga Teleskopik Multifungsi | Rp2.099.900 |
| Mesin HL Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik) | Rp969.900 |
| FORZA LADDER Stepladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp1.899.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Ekstensi | Rp1.599.900 |
| LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik) | Rp2.299.900 |
| Dalton Tangga Teleskopik Multifungsi Aluminium | Rp2.099.900 |
| Dalton Ladder Telescopic Aluminium Single (Tangga Teleskopik) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102812587-1.jpg)

/gxP105920609-1.jpg)
/1lP109091057-1.jpg)

/P101003261-1.jpg)

/kmP105920742-1.jpg)



/P102023136-1.jpg)

/pbP103245911-1.jpg)
/0aP106350010-1.jpg)
/6aP107071226-2.jpg)