Beli l key di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Greenlee Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:These T-shaped two-tip ball end hex keys have one long arm and one short arm that extend from the handle. They can provide more torque than an L-shaped key. Both arms have a hex ball end that can tighten and loosen hex head fasteners from multiple angles in hard-to-reach locations.atribut:
- Grip Style: Molded
- Material: Alloy Steel
- Handle Color: Black; Green
- Handle Material: Rubber
- Handle Length (inch): 2 3/4
- Finish: Black Oxide
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Hex
- Key Shape: T
- Length Family: Short
- Long Arm Length (inch): 5 49/64
- Number of Ball Ends: 1
- Number of Tips: 2
- Short Arm Length (inch): 2 35/64
- Tip Size (inch): 3/8
- UNSPSC: 27111710
- Working Angle (degrees): 30
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Short Neck Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents: Holder
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
- Number of Items: 9
- Accessories: Holder
- TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Both Open Type Tool Sets (Insertion Angle 9.5 Mm) (Kunci Set)Deskripsi:A rich tool set applied to various works. Contains steel case with handle that is convenient to carry.. For working in various scenesDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Outside Dimensions (Vertical x Horizontal x Depth) (mm): 170 x 355 x 160 (when the box is closed)
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TOTAL Insulated Hand ToolDeskripsi:The entire tools set come pack in a dedicated BMC certified box: 1 pc Insulated Long Nose Pliers: 160mm (6inch) 1 pc Insulated Diagonal Cutting Pliers: 160mm (6inch) 1 pc Insulated Combination Pliers: 180mm (7inch) 1 pc Insulated Adjustable Wrench: 250mm (10inch) 3 pcs Insulated Slotted Screwdriver: SL3.0x75mm, SL4.0x100mm, SL5.5x125mm 2 pcs Insulated Phillips Screwdriver: PH1x80mm, PH2x100mm 14 pcs Insulated Hexagon Sockets (1/2inch): 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm 2 pcs Insulated Extension Bars (1/2inch): 125mm, 250mm 1 pc 1/2inch Insulated Ratchet Wrench
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- PROTO Hex Key Set (Kunci L)Deskripsi:These folding hex key sets contain multiple hex keys attached to one handle and fold into the handle for quick access and to ease transport in a pocket, tool pouch, or tool box. Sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.atribut:
- End Shape: Hex
- Driver Material: Alloy Steel
- Material: Steel
- Finish: Black Oxide
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchDeskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeDeskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Onda Selang Fleksibelatribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)atribut:
- Unit of Measure: Fractional
- Specification ASME: ASME B18.3
- Finish: Black Oxide
- Style: Long Arm
- Piece Count: 13
- Tips: Hex
- Overall Length (inch): 6-3/4
- Weight (lbs): 0.84
Daftar Harga l key Terbaru April 2026
| Greenlee Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp389.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Short Neck Set (Kunci L) | Rp939.900 |
| DMX Diamond Wheel | Rp41.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| monotaro Both Open Type Tool Sets (Insertion Angle 9.5 Mm) (Kunci Set) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| TOTAL Insulated Hand Tool | Rp219.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L) | Rp86.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rgP107737988-1.jpg)
/P102006481-1.jpg)

/lsP101519784-5.jpg)
/roP101003996-2.jpg)
%20(Kunci%20Set)/P102248629-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)

/rnP101003995-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/bnP101000419-13.jpg)
/60P107287216-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20Nfk%20Metal%20Touch/P102030233-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%2C%20Union%20Welding%20Free%20Type/P102030240-1.jpg)


/60P101000216-6.jpg)

/gaP103498586-1.jpg)