Beli kyodo jet cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  2. KYODO Cordless Jet Cleaner Prowash Neo
    Mulai

    Rp1.399.900

    KYODO Cordless Jet Cleaner Prowash Neo
    atribut:
    • Rated Power (W): 300
    • Rated Pressure (Bar): 20
    • Rated Voltage (V): 20
    • Battery (mAh): 2200
    • Rated Flow (L/minute): 2.6
  3. Mesin HL High Pressure Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Mesin HL High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  4. KRISBOW Mata Senai HSS
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Mata Senai HSS
    Deskripsi:
    HSS Dies ½inch-¾inch BSPT CT
  5. CP Pipe Dies Ridgid BSPT
    Mulai

    Rp459.900

    CP Pipe Dies Ridgid BSPT
    atribut:
    • Drat Type: BSPT
  6. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  7. CP Pipe Manual Dies
    Mulai

    Rp1.299.900

    CP Pipe Manual Dies
    atribut:
    • Size (inch): 21/2-3
    • Drat Type: BSPT
    • Material: HSS
  8. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  9. MASKO Lampu Blitz
    Mulai

    Rp109.900

    MASKO Lampu Blitz
    Deskripsi:
    - Beroperasi dengan xenon flash tube- Menghasilkan kilatan cahaya sebanyak 50-60 kali per menit- Kilatan cahaya yang dihasilkan dapat dilihat hingga jarak sejauh 5 mil- Menggunakan sumber listrik AC yang low cost, tidak membutuhkan baterai- Hemat penggunaan energi, kurang dari 3.5 Watt- Didesign untuk penggunaan khusus seperti memberi sinyal, dekorasi, periklanan, lampu disko dan sebagainya.
    atribut:
    • Fitting Size: E27
    • Voltage (V): 230
  10. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  11. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. KYODO Pompa Celup
    Mulai

    Rp379.900

    KYODO Pompa Celup
    Deskripsi:
    Body pompa dibalut stainless agar tahan diam di dalam airHanya untuk sirkulasi air bersih saja, kolam masih oke, untuk lumpur dll tidak bisa
  13. KYODO Humidifier
    Mulai

    Rp1.799.900

    KYODO Humidifier
    atribut:
    • Power Supply (W): 120
    • Power (V/Hz): 230/50
    • Water Container Diameter (mm): 320
    • Revolution Per Minute (rpm): 2700
  14. Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp889.900

    Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOT
    atribut:
    • Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
    • Suction Hose Length (m): 5
    • Overall Stick Gun Length (cm): 18
    • Number of Battery: Single Battery
    • Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
    • Low Lever (bar): 6.5
    • Maximum Pressure (bar): 28
    • Rated Flow (L/minute): 4
Daftar Harga kyodo jet cleaner Terbaru March 2026
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
KYODO Cordless Jet Cleaner Prowash NeoRp1.399.900
Mesin HL High Pressure CleanerRp729.900
KRISBOW Mata Senai HSSRp1.299.900
CP Pipe Dies Ridgid BSPTRp459.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
CP Pipe Manual DiesRp1.299.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
MASKO Lampu BlitzRp109.900
LAVOR Cold Water High Pressure Cleaners TUCSONRp26.999.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)