Beli kwitansi kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kiky Buku KwitansiDeskripsi:Kwitansi kiky 50Kwitansi kiky 50.Kwitansi kiky yang berfungsi sebagai bukti Penerimaan sejumlah uang yang telah di tanda tangani oleh Penerimanya/sebagai bukti pembayaran.merek: kikymaterial: kertassilahkan chat kami untuk memastikan ketersediaan varian, warna, motif yg ada atau pertanyaan lainnya.layanan Pengiriman same day & instant max jam 3 sore dan jam buka toko ada di info toko.ukuran/dimensi yang ditampilkan dalam deskripsi bisa merupakan dimensi produk dengan kemasan atau tanpa kemasan.barang yg sdh dikirim tdk bisa dikembalikan.atribut:
- Type: Receipt Book
- Forte Kwitansiatribut:
- Quantity: 25 Sheets
- Kiky Buku Kwitansi Businessatribut:
- Length (cm): 29
- Width (cm): 12
- Height (cm): 1
- Kiky Kwitansi Miniatribut:
- Color: Assorted Colors
- Paperline Nota Kontan Kecil (Bon)atribut:
- Content: 25 Sheets
- Type: NCR
- Paperline Nota Kontan Kecilatribut:
- Number of Ply: 1
- Size (mm): 108x155
- Type: Cash Receipt
- PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Folio F4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x330
- KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)atribut:
- Material: Steel
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Buklet Putih
- Paper Weight (gsm): 80
- KOKUYO Plastic Eraser (Rissarret)Deskripsi:We use styrene based elastomer resin with low environmental burden as the base, recycled paper is used for paper roll. The eraser gathers together and sticks to the eraser. Just pinch it with your fingers and throw it away, you can clean it without polluting the desk or floor. For pencilatribut:
- Length (mm): 44
- Material: Body: styrene elastomer resin, paper roll: waste paper pulp blending
- Outside Width Dimension (mm): 19
- Paper Quality: Recycled material compounding ratio / paper roll: Recycled paper pulp blending ratio 100%
- Thickness (mm): 10.5
- Dachang Shelving Rak Minimarket DC-15 Singleatribut:
- Number of Level: 4
- Load Capacity per Level (kg): 40
- Length (mm): 900
- Width (mm): 410
- Folder One Map Snell F4Deskripsi:Spesifikasi Produk : - Merek Folder One - Bahan Map terbuat dari plastik yg lentur - Kapasitas penyimpanan : kertas ukuran folio +- 50 lbr Keunggulan Produk : - cover depan bening transparan sehingga pengguna tidak perlu membuka map untuk menunjukkan isi dokumen dalam map - Menggunakan mekanik acco besi yang kuat dan fleksibel untuk menjilid dokumen - Tersedia kantong di sisi kiri depan cover map untuk memberikan judul pada dokumen yg disimpan - Tersedia juga kantong di dalam map untuk menyimpan dokumen tambahanatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 150 micron
- Paperline Surat Jalan Besaratribut:
- Content: 25lembar
- Number of Ply: 3ply
- Type: NCR
Daftar Harga kwitansi kecil Terbaru March 2026
| Paperline Buku Kuitansi | Rp4.900 |
| Kiky Buku Kwitansi | Rp7.900 |
| Forte Kwitansi | Rp2.900 |
| Kiky Buku Kwitansi Kecil | Rp19.900 |
| Kiky Buku Kwitansi Business | Rp7.900 |
| Kiky Kwitansi Mini | Rp16.900 |
| Paperline Nota Kontan Kecil (Bon) | Rp34.900 |
| Paperline Nota Kontan Kecil | Rp22.900 |
| Forte Nota Kontan | Rp1.900 |
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/7jP101574271-3.jpg)



/5lP102235201-14.jpg)
/j5P104574689-4.jpg)


/4aP103013154-2.jpg)


/80P101574288-4.jpg)