Beli kv 20 yx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tenmars Heat Stress WGBT Meter
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tenmars Heat Stress WGBT Meter
    Deskripsi:
    - Quick-response capacitance sensor.- Accurate measurement for wet bulb globe
    atribut:
    • Measurement Range: WBGT : 0~59.0°C/32.0~138.0°F (Indoor&Outdoor without sunlight); 0~56.0°C/32.0~132.0°F (Outdoor with sunlight); TA : 0~50.0°C/32.0~122.0°F; TG : 0~80.0°C/32.0~176.0°F; %RH : 1%~99%; DEW : -35.3~48.9°C/-31.5~120.1°F; WET : -21.6~50.0°C/-6.9~122.0°F
    • Resolution: WBGT : 0.1 (Indoor&Outdoor without sunlight); 0.1 (Outdoor with sunlight); TA : 0.1; TG : 0.1; %RH : 0.1%; DEW : 0.1; WET : 0.1
    • Accuracy: WBGT : °C=±1.0/°F=±1.8 (Indoor&Outdoor without sunlight); °C=±1.5/°F=±2.7 (Outdoor with sunlight); TA : °C=±0.8/°F=±1.5; TG : °C=±0.6/°F=±1.1; %RH : ±3.0%RH(20~80%) ±5.0%RH(<20%,>80%)
    • Dimension (LxWxH) (mm): 300x70x50
  2. Armaflex M-Series Class 0
    Mulai

    Rp52.900

    Armaflex M-Series Class 0
    Deskripsi:
    Water vapour resistance µ value = 10.000. Therma conductivity at 0°C = 0.034 W/(m.K)
    atribut:
    • Tube Length (m): 2
    • Thickness (mm): 19 (3/4inch)
  3. Extech Heat Stress WBGT Meter
    Mulai

    Rp6.099.900

    Extech Heat Stress WBGT Meter
    atribut:
    • Manufacturing Number: HT30
    • Humidity Range (% RH): 0-100
    • Temperature Range (°C): 0 to 80
    • Netto Weight (kg): 0.14
    • Dimension Unit (mm): 254x48.7x29.4
    • Type: Hygrometer
    • Resolution (°C): 0.1
  4. Armaflex H-Series Class 0
    Mulai

    Rp39.900

    Armaflex H-Series Class 0
    Deskripsi:
    Water vapour resistance µ value ≥ 10.000. Therma conductivity at 0°C ≤ 0.034 W/(m.K)
    atribut:
    • Tube Length (m): 2
    • Thickness (mm): 13 (1/2inch)
  5. AND WBGT Monitor
    Mulai

    Rp529.900

  6. Phoenix Contact Power Supply Unit
    Mulai

    Rp4.999.900

    Phoenix Contact Power Supply Unit
    Deskripsi:
    Primary-switched QUINT POWER supply for DIN rail mounting with SFB (selective fuse breaking) technology, input: 1-phase, output: 24V DC/10A.
    atribut:
    • Nominal Output Voltage: 24V DC ±1%
  7. AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Safety Boots Terbaik – Standar InternasionalSepatu AP Boots Safety adalah sepatu boots safety pertama dengan kategori S5 dan memiliki standar keamanan EN – 20345. Sepatu boots safety AP Boots juga dilengkapi dengan pelindung ujung kaki dari baja (protective steel to cap) yang mampu melindungki kaki sampai dengan 200 joules.Sepatu boots safety AP juga dilengkapi dengan lapisan pelindung pada sole nya yang dibuat dari baja anti translucent. Selain warna kuning dan putih, AP Safety juga dapat diperoleh dengan warna hijau dan beberapa warna lainnya. Dilengkapi dengan fitur anti jamur, AP Safety menjamin kebersihan dan segi higienis pemakainya.Sepatu AP Safety juga memakai 3M Scothlite dan bahan reflektif pada bagian belakangnya. Ini adalah standar keamanan internasional untuk pemakai sepatu boots di area yang penerangannya minim. Bahan tekstil yang digunakan juga bebas dari bahan2 kimia berbahaya dan dibuat dengan standar Oeko-Tex yang diaplikasikan ke produksi alat-alat yang dapat digunakan untuk bayi.Dengan semua standar keamanan internasional yang disebutkan diatas, sepatu safety AP Boots menjadi salah sepatu terbaik di dunia.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Tipe: Long
  8. Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1
    Deskripsi:
    Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
    atribut:
    • Length (m): 2
  9. Extech Heat Stress Monitor
    Mulai

    Rp8.699.900

    Extech Heat Stress Monitor
    Deskripsi:
    These heat-stress monitors have a black-globe sensor to measure WBGT (wet bulb globe temperature) levels to examine the impact of humidity and direct or radiant sunlight and air temperature on real-feel temperatures.
    atribut:
    • UNSPSC: 41113607
    • Application: Construction; Outdoor; Sporting Events
    • Audible Alarm: Yes
    • Auto Shut-Off: Yes
    • Backlit Screen: Yes
    • Battery Runtime (hour): 200
    • Battery Type: (1) 9V
    • Black Globe Diameter (inch): 2
    • Black Globe Temperature Accuracy (°C): ±0.6
    • Black Globe Temperature Accuracy (°F): ±1.1
    • Black Globe Temperature Range (°C): 0 to 80
    • Black Globe Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Brand: EXTECH
    • Data Hold: Yes
    • Data Logging: Yes
    • Display Screen Height (inch): 1.42
    • Display Screen Type: LCD with LED Backlight
    • Display Screen Width (inch): 2.05
    • Heat Index Temperature Accuracy (°C): 1
    • Heat Index Temperature Accuracy (°F): ±1.8
    • Heat Index Temperature Range (°C): 0 to 59
    • Heat Index Temperature Range (°F): 32 to 138
    • Humidity Accuracy: ±3%
    • Humidity Range: 1% to 99%
    • Humidity Resolution: 0.1 %
    • IP/NEMA Rating: Not Rated
    • Includes: AC Adaptor; Carrying Case
    • Includes AC Adapter: Yes
    • Includes Batteries: Yes
    • Includes Case: Yes
    • Includes Memory Card: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Includes NIST-Traceable Calibration Certificate: No
    • Includes Probes: No
    • Low battery indicator: Yes
    • Manufacturer Part Number: HT200
    • Maximum Accuracy (%): ±1.5
    • Memory Storage Capacity: 50 Readings
    • Meter Type: Black Globe
    • Operating Humidity Range: Greater Than 95%
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Overall Depth (inch): 11.81 in
    • Overall Height (inch): 1.97 in
    • Overall Width (inch): 2.76
    • RH Range (%RH): 1 to 99
    • Sampling Rate (s): 1 per
    • Sensor Type: Black Globe Sensor; Temperature and Humidity Sensor
    • Size (inch): 1.97 in x 2.76 in x 11.81 in
    • Step Accuracy (°): 0.8
    • Temperature Display Units: °C; °F
    • Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Temperature Range (°F): 32 to 122
    • Temperature Resolution (°): 0.1
    • Weight (oz): 7.8
    • Wet Bulb Globe Temperature Accuracy: 1; 1.5
    • Wet Bulb Globe Temperature Accuracy (°F): ±1.8; ±2.7
    • Wet Bulb Globe Temperature Range (°C): 0 to 56; 0 to 59
    • Wet Bulb Globe Temperature Range (°F): 32 to 132; 32 to 138
    • Wet Bulb Globe Temperature Resolution (°F): 0.1
    • With NIST-Traceable Calibration Certificate: No Calibration Certificate
  10. TRIPLETT Heat Stress Monitor
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRIPLETT Heat Stress Monitor
    Deskripsi:
    These heat-stress monitors have a black-globe sensor to measure WBGT (wet bulb globe temperature) levels to examine the impact of humidity and direct or radiant sunlight and air temperature on real-feel temperatures.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application: Athletic Training; Boiler Rooms; Brick Firing Plants; Construction; Events; Glass Facilities; Iron and Steel Foundries; Mining Sites
    • Audible Alarm: Yes
    • Backlit Screen: No
    • Battery Runtime (hour): 300
    • Battery Type: (2) AAA Batteries
    • Black Globe Diameter (inch): 1.6
    • Black Globe Temperature Accuracy: ±2%
    • Black Globe Temperature Range (°C): 0 to 70
    • Black Globe Temperature Range (°F): 32 to 158
    • Black Globe Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Brand: TRIPLETT
    • Data Update Frequency (s): 20
    • Digit Height (inch): 1/2 in
    • Display Screen Height (inch): 1.6
    • Display Screen Type: LCD
    • Display Screen Width (inch): 1.5
    • Heat Index Temperature Accuracy (°C): ±0.6
    • Heat Index Temperature Accuracy (°F): ±1
    • Heat Index Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Heat Index Temperature Range (°F): 32 to 140
    • Heat Index Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Housing Color: White
    • Housing Material: Plastic
    • Humidity Accuracy: ±5%
    • Humidity Range: 0.1% to 99.9%
    • Humidity Resolution: 0.1 %
    • Includes: (2) AAA Batteries; Arm Strap
    • Includes AC Adapter: No
    • Includes Batteries: Yes
    • Includes Case: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Includes NIST-Traceable Calibration Certificate: No
    • Includes Probes: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • Manufacturer Part Number: HS10
    • Maximum Number of Alarms: 3
    • Meter Type: Black Globe
    • Mounting Type: Tripod Mount; Wall
    • Number of Digits: 4
    • Operating Humidity Range: 1% to 80%
    • Operating Temperature Range (°F): 32 to 122
    • Overall Depth (inch): 0.9 in
    • Overall Height (inch): 2.8 in
    • Overall Width (inch): 2.4
    • Response Time (s): 20
    • Sampling Rate (s): 20
    • Sensor Material: Plastic
    • Sensor Type: Temperature and Relative Humidity Sensor
    • Size (inch): 2.8 in x 2.4 in x 0.9 in
    • Temperature Accuracy (°C): 0.6
    • Temperature Accuracy (°F): ±1
    • Temperature Display Units: °F
    • Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Temperature Range (°F): 32 to 122
    • Temperature Resolution (°): 0.1
    • Weight (oz): 3.2
    • Wet Bulb Globe Temperature Accuracy: ±2%
    • Wet Bulb Globe Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Wet Bulb Globe Temperature Range (°F): 32 to 122
    • Wet Bulb Globe Temperature Resolution (°F): 0.1
    • With NIST-Traceable Calibration Certificate: No Calibration Certificate
  11. Lutron Thermometer/HEAT INDEX WBGT METER
    Mulai

    Rp7.199.900

    Lutron Thermometer/HEAT INDEX WBGT METER
    Deskripsi:
    HEAT INDEX WBGT METERModel : WBGT-2010SD- WBGT (wet-bulb globe temperature) was developed as a monitoring basis at US military training camps and became widespread for the use in workplaces and sports situation It is suggested in the international standard ISO 7243, OSHA (US Occupation Safety), Japan Society for Occupational Health and the SMA (Sports Medicine Australia) to establish the permissible heat exposure limits in health, sports or other physical activities.- Measurement : WBGT value (Indoor/Outdoor Wet bulb globe temperature), Black globe temperature, Humidity, Air temperature, Wet bulb temperature, Dew point Temperature- Measurement function :1. Wet bulb globe temperature (WBGT): Indoor : 0 to 59 oC. Outdoor : 0 to 56 oC.2. Black globe Temp (TG) : 0 to 80 oC.3. Air temperature (TA) : 0 to 50 oC.4. Wet bulb temperature (WB) : -21.6 to 50.0 oC.5. Humidity : 5 % to 95 % R.H..6. Dew point Temp. : -25.3 oC to 48.9 oC.- Unit : oC,oF, Resolution : 0.1 degree.- Adjustable WBGT alarm setting with buzzer sound output.- Control and monitor of physical activity in hot environment to limit the danger of heatrelated injuries.- Globe temperature measurement uses the Pt sensor, high accuracy.- Fast humidity measuring response time.- Direct measurement of the radiation effect with a brass black ball in 75 mm dia.- Real time SD memory card recorder, it is built-in Clock and Calendar.- Real time data recorder , sampling time set from 1 second to 3600 seconds.- Manual data record is available, can set the different position (location) No. (1 to 99).- Innovation and easy operation, computer is not need to setup extra software. After record the data, just take away the SD card from the meter and plug into the computer, the measured values with the time information (year/month/date/ hour/minute/second) can be downloaded to the Excel directly, then user can make the further data or graphic analysis by themselves.- SD card capacity : 1 GB to 16 GB.- Data hold, record max. and min. reading.- Power by UM3/AA (1.5 V) x 6 batteries or DC 9V adapter.- RS232/USB PC computer interface.- Complete set with the carrying case, SD card is optional.
    atribut:
    • Humidity Meter (%RH): 5 to 925
    • Dew Point Temperature (°C): -25.3 to 48.9
  12. Phoenix Contact Power Supply Unit
    Mulai

    Rp839.900

    Phoenix Contact Power Supply Unit
    Deskripsi:
    Four-channel, redundant fieldbus power supply base. Host connection is a D-SUB 25 socket connector.
  13. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  14. Inviti Dining Chair RUBBY Oscar
    Mulai

    Rp1.899.900

    Inviti Dining Chair RUBBY Oscar
    atribut:
    • Material: Oscar
    • Foam Type: High Density Moulded Foam
    • Base Type: Powder Coating Fin Base
  15. Armaflex Insulation Pipe F-Series Class 1
    Mulai

    Rp20.900

    Armaflex Insulation Pipe F-Series Class 1
    Deskripsi:
    Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
    atribut:
    • Thickness (mm): 9 (3/8inch)
    • Length (m): 2
  16. KING&#039;S Sepatu Safety Slip On Low Cut (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

  17. Phoenix Contact Power Supply, with Protective Coating
    Mulai

    Rp7.899.900

    Phoenix Contact Power Supply, with Protective Coating
    Deskripsi:
    Primary-switched power supply unit, QUINT POWER, Screw connection, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 1-phase, output: 24 V DC / 10 A
    atribut:
    • Degree of Protection: IP20
Daftar Harga kv 20 yx Terbaru March 2026
Tenmars Heat Stress WGBT MeterRp8.099.900
Armaflex M-Series Class 0Rp52.900
Extech Heat Stress WBGT MeterRp6.099.900
Armaflex H-Series Class 0Rp39.900
AND Heatstroke indices monitor MiharinboRp439.900
AND WBGT MonitorRp529.900
Phoenix Contact Power Supply UnitRp4.999.900
AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)Rp229.900
Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1Rp24.900
Extech Heat Stress MonitorRp8.699.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)