Beli kunci y di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) with
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 144
    • Dimension 2 (mm): 50
  2. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Deskripsi:
    TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 90
    • Dimension 2 (mm): 18
  3. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  4. Rego-Fix Kunci T
    Mulai

    Rp1.099.900

    Rego-Fix Kunci T
    atribut:
    • Included In Set: No
  5. IPONE Lubricant Full Protect Penetrating Oil (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp419.900

    IPONE Lubricant Full Protect Penetrating Oil (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    FULL PROTECT cleans oil, grease, glue and other deposits without leaving any residue. It lubricates and ensures proper operation of moving parts. It drives out moisture even under extreme conditions and leaves a protective film on metal parts that prevents rust, corrosion and oxidation. Its moisture protection prevents short circuits and restores electrical contacts.It also releases jammed mechanisms and ensures perfect operation of the unlocked parts.Its multi-position diffuser allows a wide spray or a precise application. Its rod is convenient to reach and treat areas that are difficult to access. Attached to the spray, it folds and unfolds in one gesture. No more rod lost in the workshop after 2 uses.
    atribut:
    • Volume (ml): 750
  6. KRISBOW Kunci Soket Tipe Y
    Mulai

    Rp55.900

    KRISBOW Kunci Soket Tipe Y
    atribut:
    • Type: Y Socket Wrench
    • Material: Chrome Vanadium
    • Applications: Tighten or Loosen Fasteners
  7. JLD Kunci Soket Tipe Y
    Mulai

    Rp7.900

    JLD Kunci Soket Tipe Y
    atribut:
    • Material: CR-V
  8. ATS Kunci Soket Tipe Y
    Mulai

    Rp11.900

    ATS Kunci Soket Tipe Y
    Deskripsi:
    Merupakan kunci socket yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut. Kunci Socket Y terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi lapisan ini untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi.
  9. TOLSEN Block Plane
    Mulai

    Rp439.900

    TOLSEN Block Plane
    atribut:
    • Blade: T12
    • Length (inch): 10
    • Length (mm): 254
    • Planing Width (inch): 2
    • Planing Width (mm): 51
    • Size: #4
  10. MAXPOWER Kunci Soket Tipe Y
    31%
    Mulai

    Rp29.900

    MAXPOWER Kunci Soket Tipe Y
    atribut:
    • Color: Black
  11. TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)
    Mulai

    Rp90.900

    TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)
    Deskripsi:
    Tekiro T Type Socket Wrench 3 Pcs Atau Kunci Sok Soket T Set 8 10 12Tekiro Kunci Sock T digunakan untuk membuka mengencangkan dan memasang mur, skrup, baut pada kendaraan atau peralatan anda lain nya.Dengan panjang hingga 300 mm alat ini cukup nyaman digunakan untuk menjangkauposisi yang cukup tahan lama- Kunci Sock 8 mm- Kunci Sock 10 mm- Kunci Sock 12 mm100% Original
    atribut:
    • Number of Pcs: 3
  12. JOTUN Majestic True Beauty Matt Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp259.900

    JOTUN Majestic True Beauty Matt Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Formula Majestic True Beauty yang disempurnakan memberikan hasil akhir dinding yang lebih halus dan mewah. Peningkatan ketahanan terhadap noda memastikan dinding ini sekarang lebih mudah dibersihkan, sehingga rumah Anda selalu terlihat segar dan baru. Dengan True Color Technology milik Jotun yang memberikan warna yang lebih seragam, Anda dapat memastikan keindahan dinding secara terus menerus.
    atribut:
    • Coat: 2
    • Dry Time (hour): 2
  13. JOTUN Majestic True Beauty Matt Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp469.900

    JOTUN Majestic True Beauty Matt Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    The smooth luxurious finish of the new Majestic True Beauty Matt fills your home with a warm and relaxing atmosphere, delivering a pristine finish with lasting elegance.-True Colour Experience-Luxurious Smooth Finish-Superior Easy Clean-Anti Bacteria & Anti Fungal
  14. GRAPHTEC Data Logger
    Mulai

    Rp40.999.900

    GRAPHTEC Data Logger
    Deskripsi:
    Successor to the GL840 series (*Terminals are optional.)*This product cannot be used by itself. Please select from the following terminals depending on your application. (Sold separately)- 20-channel screw terminal B-563- 20-channel high-voltage, high-precision screw terminal B-565- 20-channel screwless terminal B-563SL- 30-channel screwless terminal B-563SL-30 (Each comes with a general calibration certificate. Please refer to the related products.) *Customer information will not be printed on the documentation for products with a calibration certificate. *We do not deliver to private residences (single-family homes or apartment buildings).
  15. ESCO T-shaped hexagonal wrench
    Mulai

    Rp639.900

    ESCO T-shaped hexagonal wrench
    Deskripsi:
    T-handle type hexagonal wrench that is easy to apply force to. The blade has a matte finish.
  16. SK11 Kunci Soket Tipe Y
    Mulai

    Rp209.900

    SK11 Kunci Soket Tipe Y
    Deskripsi:
    Y type that corresponds to 3 sizes. Y-type type available in 3 sizes.Tightening and loosening hexagon bolts and nuts.*Please do not use by adding pipes etc. *Please insert the bolts and nuts completely. *Please do not use it instead of a hammer. *Do not apply shock by hitting it with a hammer, etc.
    atribut:
    • Size (mm): 8.9.10
    • Tip Shape: Y type
Daftar Harga kunci y Terbaru November 2026
TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PanjangRp31.900
TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekRp31.900
KENTARO Kunci Soket Tipe YRp35.900
TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)Rp25.900
Rego-Fix Kunci TRp1.099.900
IPONE Lubricant Full Protect Penetrating Oil (Pelumas Anti Karat)Rp419.900
KRISBOW Kunci Soket Tipe YRp55.900
JLD Kunci Soket Tipe YRp7.900
KAPUSI Kunci Soket Tipe YRp25.900
ATS Kunci Soket Tipe YRp11.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)