Beli kunci torque di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- SUPER TOOL Super Torque WrenchDeskripsi:-Tighten the new refrigerant flare nut with appropriate torque value.-Tightening torque setting corresponding to new refrigerant has been set.-When the setting torque is reached, the tightening is completed when "click" sound is heard.-With calibration ce-For repeated work with the same torque value.
- BBK (Bunka Boeki Kogyo) Torque Wrench (For Refrigerant Piping)Deskripsi:Prevents refrigerant leakage due to insufficient tightening of the flare nut and damage to the steel tube flare due to excessive tightening.atribut:
- Main Uses: Refrigerant equipment
- Overall Length (mm): 260
- Type: Simple type
- Head Shape: Spanner type
- Load Direction: right
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- NIPPEI KIKI Kunci Torsi Tipe PresetDeskripsi:-By setting specified torque by rotating the grip, clicking sound and vibration generated when specified torque value is achieved, notified the operator of completion of the operation.-Both right and left thread measurements are possible.-For assemb
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- TOHNICHI Kunci Torsiatribut:
- Torque accuracy: ± 3%
- Load Direction: Right
- Applicable exchange head: (SH / RH / QH / HH / DH / RQH) 22D
- Minimum Graduation (N m): 2
- Overall Length (mm): 660
- Torque Range (N m): 40 to 280
- monotaro Kunci TorsiDeskripsi:Desain gagang mudah digenggam dan memudahkan untuk mengatur torsi. Anda dapat dengan mudah melepas soket besar dengan tombol tekan. Arah pengukuran dapat dilakukan baik rotasi kanan maupun kiri. Sudah sesuai dengan standar DIN dan ASME. Digunakan untuk perawatan kendaraan. Untuk suspension control torque management. Untuk pemeliharaan dan perakitan mesin.atribut:
- Surface Processing: Satin chrome
- Accessories: Plastic case, lock key
- Measurement Pricision (%): Forward rotation ± 3, reverse rotation ± 6
- Overall Length (mm): 1234
- Plug Angle (mm): 25.4
- Material (Handle): TPR
- Body Material: Carbon steel
- Minimum Scale (N m): 5
- Torque Measurement Range (N m): 150 to 800
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- JETJO TOOLS Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Material: CRV
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- TEKTON Torque Wrenchatribut:
- UNSPSC: 31160000
- KYOTO TOOL (KTC) Digital-RatchetDeskripsi:Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.
- monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kepala Kunci Torsiatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Plug Angle (mm): 9 x 12
Daftar Harga kunci torque Terbaru January 2026
| STAHLWILLE Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp5.899.900 |
| monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp769.900 |
| monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp749.900 |
| SUPER TOOL Super Torque Wrench | Rp1.499.900 |
| BBK (Bunka Boeki Kogyo) Torque Wrench (For Refrigerant Piping) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| NIPPEI KIKI Kunci Torsi Tipe Preset | Rp3.299.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gzP103213611-1.jpg)
/P101561578-1.jpg)


%20Torque%20Wrench%20(For%20Refrigerant%20Piping)/qjP103643955-1.jpg)

/P102249600-1.jpg)


/P102250493-1.jpg)

/monotaro%20Kunci%20Torsi/P102245233-1.jpg)
/P102250590-1.jpg)
/dvP104272499-2.jpg)
/6mP101004238-2.jpg)

%20Digital-Ratchet/P102065860-1.jpg)
/P102250509-1.jpg)