monotaro Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Surface ProcessingSatin chrome
AccessoriesPlastic case, lock key
Measurement Pricision (%)Forward rotation ± 3, reverse rotation ± 6
Overall Length (mm)1234
Plug Angle (mm)25.4
Material (Handle)TPR
Body MaterialCarbon steel
Minimum Scale (N m)5
Torque Measurement Range (N m)150 to 800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain gagang mudah digenggam dan memudahkan untuk mengatur torsi. Anda dapat dengan mudah melepas soket besar dengan tombol tekan. Arah pengukuran dapat dilakukan baik rotasi kanan maupun kiri. Sudah sesuai dengan standar DIN dan ASME. Digunakan untuk perawatan kendaraan. Untuk suspension control torque management. Untuk pemeliharaan dan perakitan mesin.
Description
Handle design easy to adjust torque and easy to grasp. You can easily remove large sockets with push buttons. The measurement direction can be done both right and left rotation. Quality meets DIN, ASME. For vehicle maintenance. To the suspension control torque management. For machine maintenance and assembly.
Peringatan
- Harap berhati-hati dalam penggunaan agar produk tidak terbentur karena produk ini adalah alat ukur.
- Pastikan untuk menggenggam bagian tengah handle saat menggunakan produk (kesalahan pengukuran dapat terjadi).
- Jangan digunakan sebagai gagang ratchet.
Warning
- Handle carefully so as not to receive external shock as it is a measuring tool.
- Be sure to grasp the center of the grip and handle it when using it (error may occur in the measured value).
- Do not use it as a ratchet handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait