Beli kunci tekiro set sock di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Set Kunci Sok SmDeskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kenmaster Baut Mur Mini BoxDeskripsi:Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
- TEKIRO Bit Setatribut:
- Size: 4421
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- TRUSCO Urethane HammerDeskripsi:Use:General construction work.atribut:
- Handle Material: Fiberglass
- Hardness: HDD40 to 45 Degrees
- Head Material: Polyurethane (PU)
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 90
- Specifications: Shock-Less Structure
- TEKIRO Tas PerkakasDeskripsi:TEKIRO TOOL BAG TEKIROTEKIRO Tool Bag dengan material Terpal yang tahan air dan lebih awet. Cocok digunakan untuk rumah tangga, bengkel dan industri besar.Bahan yang kuat, ringan dan mudah dibawa kemana-manaFungsi : Untuk tempat alat- alat ToolsDimensi : 390mm 150mm 70mmatribut:
- Size (cm): 39 x 8 x 11
- Dimension 1 (mm): 390
- Dimension 2 (mm): 150
- Dimension 3 (mm): 70
- Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Seriesatribut:
- Standard Color: Black
- Proof Pressure (MPa): 1.5
- Negative Pressure: -750mmHg(10Torr)
- Ambient and Fluid Temperature (°C): -20-70
- Applicable Tubing: Soft Nylon or Polyurethane
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)atribut:
- Dimensions: 5x3x14cm
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Jason Black Concrete Nail (Paku Beton)Deskripsi:Hardened and tempered high carbon steel400gr/boxatribut:
- Material: Hardened & tempered high carbon steel
- Color: Black
- TRUSCO Urethane Soft Hammer (Palu)Deskripsi:27atribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: Urethane Resin
- JETJO TOOLS Kunci Sok T Putaratribut:
- Material: CRV Steel
Daftar Harga kunci tekiro set sock Terbaru March 2026
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Set Kunci Sok Sm | Rp659.900 |
| Kenmaster Baut Mur Mini Box | Rp17.900 |
| TEKIRO Bit Set | Rp799.900 |
| JETJO TOOLS Set Kunci Sok Besi 3/8-11/4inch 6 pt | Rp1.099.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp509.900 |
| TRUSCO Urethane Hammer | Rp1.899.900 |
| Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp36.900 |
| TEKIRO Tas Perkakas | Rp51.900 |
| Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Series | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/puP101003930-3.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/TEKIRO%20Tas%20Perkakas/06P101004006-2.jpg)
%20Lurus/Airtac%20Straight%20Fitting%20Pneumatic%20PC%20Series/ibP105734659-2.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)
/P102943663-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/gnP104965599-2.jpg)
/P101506111-1.jpg)