Beli kunci roda truk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)Deskripsi:Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 595
- Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
- Overall Length (mm): 440
- Allwin Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)atribut:
- Polish: Chrome
- TEKIRO Clearance Wheel Nut Wrench for Truck (Kunci Roda)Deskripsi:TEKIRO Automotive, Wheel Nut Wrench for Truck (Kunci Roda Trukatribut:
- Overall Length (mm): 440
- Socket Size (mm): 21 x 41
- TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk)Deskripsi:Kunci Torsi Roda Truk Set adalah alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas yang sudah di konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras. Alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas. Memiliki konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras.atribut:
- Material: Steel
- Package Contents: 4pcs impact socket 20,21,38,41 mm; 1pc kunci torsi roda truk; 1pc extention socket; 1pc handle
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- Wipro Impact of CRV-mO Truck Wheel Wrench (Kunci Roda)atribut:
- Material: CRV-Mo
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- OTC Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- TEKIRO Socket Set Impact 3/4inch Iron (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
- DEWALT Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)atribut:
- Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- URYU SEISAKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:A pistol type impact wrench.atribut:
- Hose connection: PT1/4
- Rotation Speed No Load (rpm): About 8500
- Socket Insertion Angle (mm): 9.5
- Bolt Diameter (mm): 6 (reference)
- Air Consumption (m³/minute): Approx.0.30 (at air pressure 0.6Mpa load)
- From Shaft Center to Body Side (mm): About 21.5
- Noise Level (dBa): 92
- Overall Length (mm): Approx. 175 (without socket bit)
- Recommended Hose Diameter (mm): 9.5
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
Daftar Harga kunci roda truk Terbaru October 2026
| TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda) | Rp349.900 |
| Allwin Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda) | Rp399.900 |
| TEKIRO Clearance Wheel Nut Wrench for Truck (Kunci Roda) | Rp399.900 |
| TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk) | Rp999.900 |
| DEWALT Electric Impact Wrench with Hog Ring | Rp3.999.900 |
| TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp2.999.900 |
| ALDO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda) | Rp179.900 |
| TJAP MATA Kunci Roda Truk | Rp1.099.900 |
| Wipro Impact of CRV-mO Truck Wheel Wrench (Kunci Roda) | Rp769.900 |
| HASSTON PROHEX Wheel Wrench + Stang for Truck (Kunci Roda) | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/awP101000392-2.jpg)
/dkP108531488-1.jpg)
/duP104709498-1.jpg)
/pwP111254932-1.jpg)

/ecP111254516-1.jpg)
/1kP111637056-1.jpg)

/niP108528846-1.jpg)
/gdP103464589-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/11P109345037-1.jpg)
/P102002865-1.jpg)
/qbP101003947-2.jpg)
/lsP107737784-1.jpg)
/54P103683184-2.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/paP107138910-3.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/0dP111580013-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)