Beli kunci ring 24 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Quick turning operation can be performed without removing-inserting of both spanner and spectacle parts.-Optimum for tightening work in piping flare nuts and narrow places.-Since the main body is a thin straight shape, it demonstrates its effectiveness i
  2. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  3. TONE Ratchet Handle
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  4. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  5. Kennedy Flex Head Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp439.900

    Kennedy Flex Head Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Metric Ratchet Combination Spanners Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing corosion. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Head flexes up to 90 Degrees in either direction. Conform to ASME B107.6. Chrome plated finish to pevent from corosion. Ring head angle - 15 Degrees Open end head angle - 15 Degrees.
    atribut:
    • Standards Met: ASME B107.6
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Number of Points: 12
    • Type: Flex-Head Ratchet Combination Spanner
  6. TONE Ratcheting Double Box End Wrench Neck Vibration
    Mulai

    Rp709.900

    TONE Ratcheting Double Box End Wrench Neck Vibration
    atribut:
    • Overall Length (mm): 229
    • Weight (g): 187
    • Width Across Flat (mm): 13x17
  7. Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp319.900

    Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Available in a range of sizes (8mm-19mm), these combination spanners are made of chrome vanadium steel and have an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners. Ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making it easier to clean and preventing rust. Standards- ASME B107.100-2010
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • End Style: Combination
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Insulated: No
    • Metric or Imperial: Metric
    • Single or Double End: Double End
    • Standards Met: ASME B107.100-2010
  8. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  9. WOKIN Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp42.900

    WOKIN Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    - 3-ply cutters reduces tip crack even with hard use- Special Carbide tip can drilling the stainless steel sheet smoothly and nicely- Long life working of the hardened steel- Apply on portable and pillar drilling machines- Packing: plastic box with color label
  10. KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  11. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  12. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  13. CRECER Digital thermometer for refrigerator
    Mulai

    Rp289.900

    CRECER Digital thermometer for refrigerator
    Deskripsi:
    Refrigerator thermometers that can be attached to the outside of the refrigerator with hooks or magnets, and sensor cords can be attached to the inside of the refrigerator with magnets or suction cups.
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Measuring Range (°C): -30~50
    • Suitable Battery: AAA battery x 1
  14. TONE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    37%
    Mulai

    Rp1.799.900

    TONE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    atribut:
    • Input Drive: 6.35mm
    • Handle Contents: Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), Sliding T-handle (SL20), Screwdriver Handle (115), Extension Bar (206
  15. TONE Hexagonal Bit Socket Set with Holder (Mata Sock Hexagonal)
    23%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp629.900

    TONE Hexagonal Bit Socket Set with Holder (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • Accessories: Socket Holder (aluminum type)
Daftar Harga kunci ring 24 Terbaru October 2026
TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas)Rp529.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp159.900
TONE Ratchet HandleRp289.900
TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas)Rp229.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
Kennedy Flex Head Ratchet WrenchRp439.900
TONE Ratcheting Double Box End Wrench Neck VibrationRp709.900
JTC Combination Wrench Flexible Head Set (Kunci Ring Pas)Rp1.499.900
TONE Tool Set (Set Perkakas)Rp109.900
TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas)Rp329.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)