Beli kunci rachet tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  2. KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  4. monotaro Ratchet Short Gear Wrench (Kunci Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp92.900

    monotaro Ratchet Short Gear Wrench (Kunci Ratchet)
    Deskripsi:
    Also used in narrow places. Easy reverse rotation with switching lever. Mirror (mirror finish), beautiful appearance that is suitable for professional. It improves corrosion resistance, it is easy to wipe oil dirt. Tightening and loosening of narrow places, deep places.
    atribut:
    • Number of Gears: 72
    • Forwarding Angle (Degree): 5
    • Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
    • Ratchet Mechanism: There
    • Surface Processing: Chrome plating
  5. TEKIRO Gagang Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Gagang Ratchet
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  6. Wipro Kedok Gerinda
    Mulai

    Rp68.900

    Wipro Kedok Gerinda
    atribut:
    • Color: Green
  7. TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  8. TEKIRO Set Kunci Sok Sm
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Set Kunci Sok Sm
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" M
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    93% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  10. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
    • Overall Length (mm): 180
    • Weight (g): 320
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions d1 (mm): 6
    • Dimensions t (mm): 16
    • Material: Carbon steel
  12. Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Made of chrome vanadium steel this spanner set has an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners. Ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making it easier to clean and preventing rust. Contents- 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 and 19mmStandards- Conforms to ASME B107.100-2010
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size Range: 8-19
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 8
    • Spanner Size (mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 8
    • Standards Met: ASME B107.100-2010
  13. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  14. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  15. Wipro Kunci Sock Rachet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Kunci Sock Rachet
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
  16. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  17. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  18. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

  19. TEKIRO Kunci L Bintang
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Kunci L Bintang
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  20. SATA Set Kunci Sok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

Daftar Harga kunci rachet tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp119.900
TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Rp329.900
monotaro Ratchet Short Gear Wrench (Kunci Ratchet)Rp92.900
TEKIRO Gagang RatchetRp159.900
Wipro Kedok GerindaRp68.900
TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchRp19.900
TEKIRO Set Kunci Sok SmRp659.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp179.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp30.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)