Beli kunci pipa tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- TOA Chime Microphoneatribut:
- Chime Tones: 4-Tone Chime (UP/DOWN)
- Output connector: XLR-3-32 equivalent; RJ45: Audio Output, Power Supply and contact output
- Dimensions (WxLxH) (mm): 110x145x532
- Accessories: Windscreen x 1, XLR Cable Stereo Phone Plug (7.5m) x 1
- Operating Temperature (°C): 0 to +40
- Rated Impedance Resistance (ohm): 600, balanced
- Current Consumption (mA): 13 during chime and 6 microphone operation
- Finish: Stand Mic: ABS resin, black, paint; Mic Shaft: Copper alloy, black, paint
- Frequency Response (Hz): 50-18000
- Microphone Element: Condenser
- Output: Microphone: -41 dB ±3dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa); Chime Tones: -31 dB ±3dB (maximum position)
- Polar Pattern: Cardioid
- Power Source: 6V DC (4x \"AA\" batteries) or DC adapter: 9-24V
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- ONEBIZ Oil Spill Kit SetDeskripsi:Specifications Contents :- Pad = 10 pcs- Pillow 20 x 25cm = 1 pcs- Goggle = 1pcs- Respirator Mask N95 = 1 pcs- Chemical Gloves = 1 pasang- Disposal Bag = 1 pcs- Cable ties = 1 pcs- Usage Instruction Sheet = 1 pcsatribut:
- Color Absorbent: White
- OneMed Cotton Swab SterileDeskripsi:Cotton Swab Steril : Kapas halus dengan tangkai kayu panjang untuk perawatan luka/ pembersih/ pengambilan sample laboratorium, dikemas steril per pcs.Lidi swab kapas steril | sterile cotton swab applicatorsSekali pakai, medical grade, lidi lentur dengan panjang 15cm, individual packing, sterilisasi dengan EO Gas.atribut:
- Size: M
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10903610549
- monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa)Deskripsi:In various piping work.atribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- SABER Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Spill Kit (Trash Bin)Deskripsi:Oil Spill Kit selalu menjadi peralatan yang harus tersedia di area kerja atau pabrik atau bengkel yang mempunyai potensi terjadi tumpahan minyak. Kelengkapan spill kit yang sesuai standar sangat penting agar Anda bisa menanggani tumpahan dengan cepat dan efektif. Oil Spill Kit 120 Liter ini adalah perlengkapan yang utama yang harus Anda sediakan agar selalu tanggap darurat.1 Yellow Bin with wheel : - 50 sheets Oil Pad, - 8 pcs Boom 7.6cmx1.2m, - 4 pcs Pillow 20x25cm, - 2 pc Goggle, - 2 pc Mask, '- 2 pair Chemical Gloves, - 5 pcs Disposal Bag + cable ties, - Instruction Sheet, - Check List Card and - 2 Seal Stickers.- Placement stickerBONUS: 4 Liter Granule Super Absorbent.atribut:
- Color: Yellow
- TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 111
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 31
- Dimension 5 (mm): 11
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 6 (mm): 130
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KRISBOW Putty Scrapper (Kape)Deskripsi:Bersihkan sisa cat dengan menggunakan kape pengikis persembahan dari Krisbow ini. Anda dapat menggunakan alat ini untuk mengikis atau merontokkan semua sisa cat yang masih menempel pada permukaan dinding atau lantai. Terbuat dari material berkualitas dengan gagang ergonomis dan anti-slip sehingga pas serta nyaman saat digunakan.
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
Daftar Harga kunci pipa tekiro Terbaru June 2026
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp56.900 |
| Garbin Kunci Pipa EXPERTEN Series | Rp49.900 |
| Wipro Kunci Pipa Heavy Duty | Rp58.900 |
| monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp119.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp79.900 |
| TOA Chime Microphone | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp53.900 |
| ONEBIZ Oil Spill Kit Set | Rp709.900 |
| OneMed Cotton Swab Sterile | Rp119.900 |
| monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 13/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8oP101000312-2.jpg)


/47P103184151-9.jpg)


/beP106846410-12.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Cotton%20Swab%20Sterile/pqP105366926-4.jpg)
/pjP103193919-7.jpg)
/6jP107620235-1.jpg)
/P101003951-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/6yP104578250-5.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)

/a1P101000361-8.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)