Beli kunci pipa ridgid 24 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    64%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  3. RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    51%
    Mulai

    Rp229.900

    RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  4. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  5. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  6. RIDGID Heavy Duty Offset Pipe Wrench
    Mulai

    Rp2.699.900

    RIDGID Heavy Duty Offset Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Heavy-Duty Offset Pipe Wrenches feature a jaw opening parallel to the handle and a narrower hook jaw head. Provides easy entry into tight spots.
  7. RIDGID V Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)
    Mulai

    Rp4.799.900

    RIDGID V Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)
    atribut:
    • Max. Pipe Capacity (inch): 12
    • Max. Pipe Capacity (mm): 300
  8. RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp14.999.900

    RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
  9. Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp699.900

    Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    kunci pipa heavy duty.
  10. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  11. RIDGID Spring
    Mulai

    Rp189.900

  12. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    47%
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  13. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga kunci pipa ridgid 24 Terbaru November 2026
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp1.399.900
RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Rp319.900
RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)Rp229.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp5.099.900
RIDGID Strap Wrench (Kunci Pipa Sabuk)Rp1.599.900
RIDGID Aluminum Offset Pipe WrenchRp3.799.900
RIDGID Hook Jaw (Kunci Pipa)Rp589.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp129.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)