RIDGID V Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Max. Pipe Capacity (inch)12
Max. Pipe Capacity (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- rollers Center Pipe and allow rotation.- Locking Ring allows for Quick vertical height adjustments.- Ideal for use with Threading machines, roll grooving, or other Pipe Working applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan