Beli kunci pipa 12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  2. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  3. Kennedy Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  4. Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp599.900

    Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  5. Cutes Inverter CT2000 ES Series (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Cutes Inverter CT2000 ES Series (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Acceleration/Deceleration Time (s): 0 to 6000. (linear, two-step setting)
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 45
    • Display: LCD display, 7-segment LED display, frequency, current, voltage, setting value, function, indicators, fault status
    • Frequency Range (Hz): 0 to 400
    • Protection : Out of phase, low voltage, over voltage, overload, over current, over heating, subthreshold current
    • V/F Ratio: 14 patterns, or any V/F patterns
  6. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  7. Non Brand Fog Lamp Universal LED (Lampu Kabut)
    Mulai

    Rp32.900

    Non Brand Fog Lamp Universal LED (Lampu Kabut)
    atribut:
    • Compatible for: Universal
    • Voltage (V): 12
  8. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  9. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  10. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  11. HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    atribut:
    • Depth (mm): Box / 18
  12. BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    51%
    Mulai

    Rp27.900

    BROWN(Hirai Tool) Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Deskripsi:
    -Exclusively for attaching and removing hexagonal bolt and nut.
    atribut:
    • Shaft Length: 125mm
  13. MAXPOWER Welding Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp60.900

    MAXPOWER Welding Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Size (mm): 285
    • Material: High Carbon Steel Forging
  14. nepros Screwdriver Type Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    nepros Screwdriver Type Handle
    Deskripsi:
    -Can also be used as box driver when combined with socket.
    atribut:
    • Input Drive: 6.35mm
Daftar Harga kunci pipa 12 Terbaru November 2026
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp84.900
Kennedy Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp489.900
Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Rp599.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp129.900
Cutes Inverter CT2000 ES Series (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp4.599.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp1.399.900
Non Brand Fog Lamp Universal LED (Lampu Kabut)Rp32.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
Wipro Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp239.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait