Beli kunci pas rachet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size System: Metric
- Number of Points: 72
- Material: Chrome Vanadium Steel
- LAKONI PRO Kunci Ring Pas Ratchet Flexibleatribut:
- Material: CRV Steel
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- monotaro Two Turn Flex Gear Wrench (Kunci Fleksibel Ratchet)Deskripsi:Since it can be bent in two stages, it can be used even in places where a further angle is required than a normal flex gear wrench. Tightening and loosening of narrow places, deep places.atribut:
- Number of Gears: 72
- Oscillating Angle (˚): 180
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Chrome vanadium
- Surface Processing: Specular surface
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Switching between normal and reverse is not attached.atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium Steel)
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- TEKIRO Set Kunci Sok SmDeskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel)Deskripsi:INGCO 8-Pcs Ratchet Spanner Set (8-19mm) // Kunci Ring Pas Ratcheting Cr-V Cr-Moatribut:
- Size (mm): 8-19
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga kunci pas rachet Terbaru March 2026
| FACOM Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp419.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp189.900 |
| LAKONI PRO Kunci Ring Pas Ratchet Flexible | Rp70.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas) | Rp269.900 |
| TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp329.900 |
| monotaro Two Turn Flex Gear Wrench (Kunci Fleksibel Ratchet) | Rp169.900 |
| TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp159.900 |
| KAPUSI Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp9.900 |
| TEKIRO Set Kunci Sok Sm | Rp659.900 |
| INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel) | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hvP111084643-1.jpg)
/plP101005921-9.jpg)

/ppP101005925-7.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
/P102251207-1.jpg)
/P101002116-1.jpg)
/7tP109210281-1.jpg)

/phP106806917-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/P101520049-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/naP101005838-9.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)

%20(Kunci%20Ratchet)/P101002583-1.jpg)