Beli kunci max power di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate Hardisk EksternalDeskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Seagate Expansion Hardisk EksternalDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Seagate One Touch Hardisk EksternalDeskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- Western Digital New My PassportDeskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- Material: Chrome Vanadium
- Sandisk Extreme Pro Portable SSDDeskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Seagate SkyHawk Hardisk Surveillanceatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- Seagate SkyHawk AI Hardisk SurveillanceDeskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
Daftar Harga kunci max power Terbaru March 2026
| MAXPOWER Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| Seagate Hardisk Eksternal | Rp3.399.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| Seagate Expansion Hardisk Eksternal | Rp3.099.900 |
| Seagate One Touch Hardisk Eksternal | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| Western Digital New My Passport | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102053706-1.jpg)

/60P101000216-6.jpg)


/kdP103636733-12.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/P102087701-1.jpg)

/64P101000220-3.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)


/P102055151-1.jpg)