Beli kunci l facom set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Pilot Bearing Puller
    Mulai

    Rp269.900

    MAXPOWER Pilot Bearing Puller
    atribut:
    • Diameter (mm): 12-38
    • Finishing: Black
  2. FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp559.900

    FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    atribut:
    • Standards/Norms: ISO 2936
  3. FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)
    Mulai

    Rp789.900

    FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)
    atribut:
    • Material: Silicon steel
    • Finish: Phosphate coated
  4. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  5. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  6. SUPER TOOL AMATURE Bearing Puller
    Mulai

    Rp739.900

    SUPER TOOL AMATURE Bearing Puller
    Deskripsi:
    -A special tool for pulling out outer rings of mini amateur bearings.-Optimum for pulling out bearings of automobiles(dynamos), bearings of electric tools(round saws), bearings of consumer electronics(cleaners).-Has a knob for quick turning.-L-Shape Hexagonal Wrench: 1 Piece
    atribut:
    • Accessories: L-Shape Hexagonal Wrench: 1 Piece
  7. FACOM Hex Key Metric (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  8. SUPER TOOL Bearing Grip Puller Set
    Mulai

    Rp6.499.900

    SUPER TOOL Bearing Grip Puller Set
    Deskripsi:
    -Optimum for pulling out bearings or gears that do not have gaps.-Optimum puller set for pulling out the pulley with the large diameter.
  9. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  10. FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.399.900

    FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    atribut:
    • Content: 89SR.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
    • Number of Pieces: 7
  11. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  12. PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Opening Angle (°): 15
    • Wrench Product Grouping: Wrench Sets
    • Material: Alloy Steel
  13. Wipro Internal Bearing Puller Hammer Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp989.900

    Wipro Internal Bearing Puller Hammer Set
    Deskripsi:
    Size Content:- 10-14mm- 15-19mm- 16-25mm- 25-32mm
  14. monotaro Hub Bearing Puller
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Hub Bearing Puller
    Deskripsi:
    It is a manual type that can remove the bearing of the wheel hub, press-fit.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Taper Colors (mm): 24 to 50
    • Compatible Range (mm): 50 to 135
    • Overall Length (mm): 330
    • Breaking Load (t): 1
    • Claw Length (mm): 155
    • Applications: For passenger cars
  15. IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp829.900

    IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Alat penarik bearing dari dalam (inner hole)/ internal blind hole bearing puller model ketok. set 9pcs merk "Impact". Kualitas sangat bagus dan bahan tebal. Alat bantu ini memudahkan dan lebih menghemat waktu mengganti bearing bagi para mekanik profesional ataupun penghobi yang suka bongkar pasang mesin.Ukuran alat untuk lubang bearing: 8-10 mm, 10-12 mm, 12-14 mm, 15-17 mm, 17-20 mm, 20-24 mm, 25-29 mm, 30-32 mm
    atribut:
    • Number of Bearing Puller: 9
  16. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. GRIP ON TOOLS Bearing Puller Set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

  18. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
Daftar Harga kunci l facom set Terbaru October 2026
MAXPOWER Pilot Bearing PullerRp269.900
FACOM Hex Key Set (Kunci L)Rp559.900
FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)Rp789.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900
SUPER TOOL AMATURE Bearing PullerRp739.900
FACOM Hex Key Metric (Kunci L)Rp26.900
SUPER TOOL Bearing Grip Puller SetRp6.499.900
Wipro Bearing Puller Splitter Set (Alat Penarik Laher)Rp1.799.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait