Beli kunci l 5mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  2. TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  3. Unggul Flexible Straw Hygienic (Sedotan Tekuk)
    Mulai

    Rp27.900

    Unggul Flexible Straw Hygienic (Sedotan Tekuk)
    Deskripsi:
    Sedotan plastik fleksibel salur bening.
  4. PANDA SCANNER Ribbon Barcode Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    PANDA SCANNER Ribbon Barcode Printer
    Deskripsi:
    For use Barcode Printer : (Core 1")Windoce : C342CSato : DR300Argox : R-200K/268/400K/600K, CP-2140/3140, F1, MP-2140, X-1000+/2000+, X-1000V, X-3000+, G6000Godex : EZ-1300, ZX-1200I/1300I, G500/G530, EZ1100win/1100+/1100plus/1200, EZ-2100, ET-2100PLUS, EZ-2200, EZ-2300, EZ2200PLUS, EZ2300PLUS, EZ6200PLUS, EZ6300PLUS, EZ-4236/4236PZebra : Z4M, Z6M, S4M, S400, s600, Z6M PLUS, Z4M PLUS, 90XiIII, 110XiIII plus, 112/113/116XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus, R110Xi, R170Xi, ZM400, ZM600,105SL/105SL plus, ZT210, ZT230, GT800, ZT420, ZT410TSC : G210/230, TTP-243/243E/243E plus/244, TTP-342/342E PRO, TTP-644M/644M Pro, TTP-244ME/244M Pro/244ME Pro, TTP-344M/344M Pro, TTP-342ME Pro, TTP-245/245C, TTP-247, TTP-345, B-2404, TTP-244PRO/244PIUS, DELUXE300, DELUXE200, TTP-343TEC : B-452HS, B-452/462, B-EX4T2, B-452TS, B-462-R, B-852, B-SA4TP-GS/TS, B-SA4TM-GS/TSIntermec : PC43TDatamax : H-4606/4606X, H-4212/4212X, H-4408, H-4310, H-6210, H-6308, H-6212X, H-6310X, H-8308X, M-4206, M-4210, M-4308, I-4606E, I-4310E, I-4212EPrintonix : T5304r, T5306r, T4MCitizen : CLP-621/621C/S621, CLP-631/S631, CL-S700, CLP-7201e, CL-S703Postek : C168, G-2108/2108D, G-3106/3106D, G2000/3000/6000,TX6, TX2, TX3, TW8CAB : MACH1/2, EOS1/4Avery : AP5.4
  5. MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp209.900

    MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
  6. Non Brand Straw + Cover (Sedotan)
    Mulai

    Rp56.900

    Non Brand Straw + Cover (Sedotan)
    Deskripsi:
    Sedotan yang bisa ditekuk.
  7. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  8. MONAKE Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp129.900

    MONAKE Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Cable Length (m): 1.8
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
  9. TRUSCO Box for Tool (Wadah Penyimpan Alat)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Box for Tool (Wadah Penyimpan Alat)
    atribut:
    • Dimensions: 60x72x110mm
    • Maximum Loading Capacity: 3kg/piece
  10. Kennedy Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp10.900

    Kennedy Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Tip Type: Hex
    • Tip Material: Chrome Vanadium Steel
  11. JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Mulai

    Rp9.899.900

    JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Deskripsi:
    1.LCD display.2.Timing and locking function.3.Can work synchronizable and asynchronous.4.Brushless motor.5.Max capacity 500ml for each station.
    atribut:
    • Control: Asynchronous control (synchronization can be set)
    • Plate Material: 304 Stainless steel
    • Plate Temperature (°C): Room temp - 120
    • Allowed Ambient Temperature (°C): 5 - 40, 80%RH
    • Bar Size (mm): 20 - 50
    • Dimensions (mm): 305x225x65
    • Display Type: LCD liquid crystal display
    • IP Rating: IP42
    • Mixing Direction: Right
    • Motor Type: Brushless motor
    • Speed (rpm): 50 - 1200
    • Timing Range (hour): 23
    • Timing Range (minute): 59
    • Timing Range (s): 59
    • Voltage (V): AC100-240
  12. INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    INGCO Ratchet Crimping Plier (9") // Tang Press Skun Krimping 6mm RatchetingUnique Design ABS handlePressure force can be adjusted,fit for various terminals
  13. SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Deskripsi:
    Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.
    atribut:
    • Type: Magnetic Stirrer Hotplate
    • Capacity (ml): 2000
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 0-300
    • Dimensions Plate (mm): 120 x 120
    • Heater Power (W): 180
  14. monotaro Magnetic Stirring Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
    • Material: PTFE (fluororesin)
    • Shape: Straight type
  15. Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Mulai

    Rp109.900

    Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
Daftar Harga kunci l 5mm Terbaru October 2026
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Rp11.900
TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Rp7.900
TRUSCO Hex Key (Kunci L)Rp14.900
Unggul Flexible Straw Hygienic (Sedotan Tekuk)Rp27.900
PANDA SCANNER Ribbon Barcode PrinterRp9.900
MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp209.900
Non Brand Straw + Cover (Sedotan)Rp56.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Rp10.900
MONAKE Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp129.900
TRUSCO Box for Tool (Wadah Penyimpan Alat)Rp439.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)